ICソケットDIP 8ピンKEL5日以内出荷
300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。
ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。
材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3