カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(24)
  • オフィスサプライ(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(7)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(6)
  • 自動車用品(116)
  • 農業資材・園芸用品(14,481)
  • 医療・介護用品(2)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • リーベックス
  • モノタロウ(3,834)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • ホンダ(40,320)
  • メディアカバーマーケット(40,198)
  • エスコ(40,050)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,632)
  • TRUSCO(12,442)
  • 三菱電機(11,133)
  • Kawasaki(8,658)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,622)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,675)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(96)
  • 以上(106)
  • 以上(113)
  • 以上(117)
価格
  • 1,500円以下(7,109)
  • 1,500-10,000円(5,107)
  • 10,000-50,000円(2,556)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14,638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トイレの音消し 水の音センサーサウンド リーベックス

    トイレの音消し 水の音センサーサウンド

    リーベックス(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
    材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
  • ACアダプター リーベックス

    ACアダプター

    リーベックス(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
    シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
  • 1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス

    1回だけ入切デジタルプログラマー

    リーベックス(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
    材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32設定時間1分間~24時間動作回数1回時間設定単位1分
  • ドア・窓チャイム(ブラウン) リーベックス

    ドア・窓チャイム(ブラウン)

    リーベックス(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
    材質ABS樹脂質量(g)本体/33、マグネット/4.4電源単4アルカリ電池×2個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)音声曲/13種類、サイレン/3種類
  • (227)クリーナエレメント STD スバル

    (227)クリーナエレメント STD

    スバル(11件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
  • 節電エコチェッカー リーベックス

    節電エコチェッカー

    リーベックス(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる! ECOボタンを押すだけで、6種類(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)の節電情報が簡単に測定できます。
    質量(g)約98消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100、50/60Hz測定精度消費電力:±5%W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×32定格入力電力最大1500W(15A)測定可能電力範囲(W)負荷電力:5~1500
  • ドア・窓チャイム リーベックス

    ドア・窓チャイム

    リーベックス(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
    用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に材質ABS樹脂ホワイト種類曲/13種類、サイレン/3種類本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127質量(g)(本体/マグネット)33/4.4電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
  • スイッチ AY 120MM スバル

    スイッチ AY 120MM

    スバル(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • (214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル

    (214)チャンバーパッキン BV18/339

    スバル(12件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • 光センサー付 タイマーコンセント リーベックス

    光センサー付 タイマーコンセント

    リーベックス(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
    用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に仕様時間誤差/3分以内:1回適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)品番CDS24質量(g)約280タイプ防雨型消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)最大設定時間8時間コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15タイマー設定2・4・6・8時間
  • (226)エレメント セット サイクロン スバル

    (226)エレメント セット サイクロン

    スバル(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
  • ACアダプター リーベックス

    ACアダプター

    リーベックス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。
    用途リーベックス製品専用。トラスコ品番422-6325材質PC(ポリカーボネート樹脂)幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)25電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mAコード長さ(m)3
  • ガバナ、オペレーション スバル

    ガバナ、オペレーション

    スバル(6件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • スーパーパトピカ リーベックス

    スーパーパトピカ

    リーベックス(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
    用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!質量(g)約140(電池除く)電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまでアラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
  • (270)スパイラルスプリング スバル

    (270)スパイラルスプリング

    スバル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • スポット人感チャイム リーベックス

    スポット人感チャイム

    リーベックス(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
    用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視質量(g)82使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
  • SD録画式センサーカメラ リーベックス

    SD録画式センサーカメラ

    リーベックス(12件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
    用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
  • (064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル

    (064)フュエルストレーナ,STD EY21

    スバル(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 離れるとアラーム リーベックス

    離れるとアラーム

    リーベックス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
    用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
  • (234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル

    (234)エレメント SET サイクロン-エントツ

    スバル(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • (206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル

    (206)F.チャンバーパッキンB181/04

    スバル(8件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • (20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 2(インシューレター)

    スバル
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • (20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル

    (20A)ガスケット 1(インシューレター)

    スバル
    159税込175
    1個
    当日出荷
  • マルピカ リーベックス

    マルピカ

    リーベックス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
    付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個)質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む)電源単1形アルカリ電池×3本(別売り)明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内)外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む)電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。)設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。防水仕様防沫、防塵仕様(IP44)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。センサー感知範囲120°、1~3m以内
  • (043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル

    (043)フューエルタンクキャップCP EY08

    スバル(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • スーパーパトロング リーベックス

    スーパーパトロング

    リーベックス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。 【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する 【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
    用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。仕様電源OFFスイッチあり質量(g)約95(電池を含まない)電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)設置方法マグネットまたは木ネジ電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピLED使用数(個)赤LED×5アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
  • (207)エレメント セット 224、246 スバル

    (207)エレメント セット 224、246

    スバル(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
  • 節電エコタイマー リーベックス

    節電エコタイマー

    リーベックス(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
    仕様充電電池内蔵(交換不可)材質(本体)PC(ポリカーボ)消費電力(W)1定格電圧(V)AC100、50/60Hz電力(W)5(最小測定可能負荷)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62安全装置過入力防止内蔵機能ロック機能測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W定格入力電力最大1500W(15A)最小設定時間1秒タイマー設定プログラム数20タイマー設定誤差±4/月
  • (253)ロツド スプリング スバル

    (253)ロツド スプリング

    スバル(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • エアクリーナ スバル

    エアクリーナ

    スバル(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    図面番号を参照してください。
  • プラスガードsmart リーベックス

    プラスガードsmart

    リーベックス(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
    質量(g)30(電池含む)タイプアンテナ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
  • (16546)エレメント,エア クリーナ スバル

    (16546)エレメント,エア クリーナ

    スバル(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (214)パッキン スバル

    (214)パッキン

    スバル(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
  • 液晶画面付センサーカメラ リーベックス

    液晶画面付センサーカメラ

    リーベックス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
    用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)機能音声録音視野角水平100°/垂直60°防塵防水性能IPX5接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
  • クロスガードsmart リーベックス

    クロスガードsmart

    リーベックス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
    質量(g)25(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
  • (277)ガバナスプリング 60HZ スバル

    (277)ガバナスプリング 60HZ

    スバル(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • フランジ ボルト スバル

    フランジ ボルト

    スバル
    139税込153
    1個
    当日出荷
...