カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- リーベックス
- CKD(2)
- KANA(片山チエン)(13)
- MAZDA(マツダ)(23)
- SMC(30)
- StarTech.com(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- トヨタ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「b91-0032」の検索結果
特価

防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット
リーベックス(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷XP10BとXP700のセットです。セット内容XP10BとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32