カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
  • 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • モノタロウ(17)
  • タニタ(39)
  • エスコ(31)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(28)
  • SK(新潟精機)(24)
  • オーム電機(20)
  • カスタム(17)
  • ELPA(15)
  • マザーツール(15)
  • ドリテック(13)
  • カシオ計算機(11)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • 山佐時計計器(10)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • カシムラ(8)
  • Asmix(アスカ)(6)
  • エレコム(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2032 h」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス防水型押しボタン 呼び出しチャイムセットリーベックス(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセットリーベックス(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
防水型 押しボタン送信機  単品 リーベックス防水型 押しボタン送信機 単品リーベックス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約38ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP67電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
ワイヤレスチャイムセット リーベックスワイヤレスチャイムセットリーベックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。デジタルIDコード方式なので混信がほとんどありません。屋外の障害物のない場所で最大100mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機は両面テープ止め、または置いて使用できます。受信機は置いて使用、ネジ止め、または付属のベルトクリップで持ち運ぶこともできます。送信機、受信機とも増設は出来ません。音量調節はできません。1種類のチャイム音(ピンポンピンポン)
用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能)仕様【IDコード数】6万通り(変更不可)/【呼出音】1種類(ピンポン)付属品送信機用:両面テープ/受信機用:ベルトクリップ、木ねじ電源受信機 単3型アルカリ電池×2本(別売)本体質量(g)【送信機】30【受信機】59寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】44×69×16【受信機】68×65×33音量約80dB(音量調節無し)電源(個)送信機 (コイン型リチウム電池CR2032×1(テスト用付属))電源タイプ電池式設置場所送信機(屋内・屋外軒下)/受信機(屋内専用)送受信周波数(MHz)315
離れるとアラーム リーベックス離れるとアラームリーベックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット リーベックス防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセットリーベックス
4,098税込4,508
1セット
当日出荷
XP10AとXP300のセットです。
セット内容XP10AとXP300使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~90 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
防雨型 押しボタン送信機  単品 リーベックス防雨型 押しボタン送信機 単品リーベックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
送信ランプが大きく光って分かりやすい
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約46ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP56電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×22
プラスガードsmart リーベックスプラスガードsmartリーベックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)30(電池含む)タイプアンテナ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット リーベックス防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセットリーベックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
XP10BとXP700のセットです。
セット内容XP10BとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
クロスガードsmart リーベックスクロスガードsmartリーベックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)25(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
ワイヤレスUSBプラグインコールチャイム リーベックスワイヤレスUSBプラグインコールチャイムリーベックス
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。その他【選曲可能数】8曲材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+40電源送信機:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)送信機:46、受信機:34コード【IDコード】6万通り(変更不可)防塵防水性能送信機:IP55電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大:120、屋内見通し最大:60使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用送信周波数(MHz)315音量(dB)【受信機】46~82/m取扱説明書(1.94MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)音量調節【受信機】8段階
ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット リーベックスワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセットリーベックス
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。仕様ボタンを押すと送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP10AとXP400材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)XP10A:38、XP400:34表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m送受信周波数(MHz)315取扱説明書(2.5MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)音量調節【受信機】8段階
防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセットリーベックス(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
XP10BとXP200のセットです。
セット内容XP10BとXP200使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~87 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
防犯アラーム ミニ リーベックス防犯アラーム ミニリーベックス
879税込967
1個
当日出荷
超小型でしっかり大音量の90dB ストラップ付きで取り付け自在 ストラップを引くだけで鳴るからいざという時も安心!
音量(dB)90連続使用時間(分)120使用電池コイン型リチウム電池 CR2032×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×58×17ストラップ長(mm)約160本体質量(g)約16(電池を含む)材質ABS樹脂
防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット リーベックス防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセットリーベックス
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
XP10TとXP700のセットです。
セット内容XP10TとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
ナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックスナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセットリーベックス
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
XP10CとXP1900のセットです。
セット内容XP10CとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
水と衝撃に強い防犯アラーム リーベックス水と衝撃に強い防犯アラームリーベックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雨や衝撃に強い防犯アラーム! 防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫! 本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい! ボタンを押しても、ストラップを引いても鳴るから、いざという時も安心!
音量90dB/1m(公的機関試験結果)材質ABS樹脂質量(g)約40(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×76×21保護等級IP67使用電池CR2032×2個(テスト用内蔵)LED色ブルー
防雨型 タッチセンサー送信機  単品 リーベックス防雨型 タッチセンサー送信機 単品リーベックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽い力でタッチするだけで受信機へ送信
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約40ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)電池寿命約1年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×24
防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機  単品 リーベックス防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機 単品リーベックス
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
ナンバー消し機能付きのタッチセンサー 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約37ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×70×23