カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- リーベックス
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ELPA(2)
- オーム電機(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- アイホン(1)
- FULLEON(1)
- MCO(1)
「ec721k」の検索結果

防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット
リーベックス(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷XP10AとXP700のセットです。セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32