カテゴリ
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- リーベックス
- INABA(因幡電機産業)(6)
- ユーアールディ(3)
- サン電子(PC)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユーエイキャスター(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- CQ出版(1)
- FTDI Chip(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- M5Stack(1)
「enocean usb400j」の検索結果

防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット
リーベックス(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷XP10AとXP4000のセットです。セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54