カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- リーベックス
- モノタロウ(1)
- HAKKO(白光)(10)
- goot(太洋電機産業)(4)
- 泉精器製作所(2)
- アズワン(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 新富士バーナー(1)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(1)
「hakko fx-301b」の検索結果

コード付きプログラムタイマー
リーベックス(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に色ホワイトコンセント個数1コード長さ(m)1.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間