カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(29)
  • ELPA(5)
  • キングジム(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「monban cube」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセットリーベックス(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
防雨型 押しボタン送信機  単品 リーベックス防雨型 押しボタン送信機 単品リーベックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
送信ランプが大きく光って分かりやすい
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約46ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP56電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×22
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス防水型押しボタン 呼び出しチャイムセットリーベックス(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
防雨型人感センサー 人感チャイムセット リーベックス防雨型人感センサー 人感チャイムセットリーベックス(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
ドア・窓チャイム(ブラウン) リーベックスドア・窓チャイム(ブラウン)リーベックス(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)材質ABS樹脂質量(g)本体/33、マグネット/4.4電源単4アルカリ電池×2個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。音声曲/13種類、サイレン/3種類
関連キーワード
monban ワイヤレスチャイム特集