カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • omron(オムロン)(5)
  • ELPA(4)
  • オーム電機(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「revex x10」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型 押しボタン送信機  単品 リーベックス防水型 押しボタン送信機 単品リーベックス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約38ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP67電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス防水型押しボタン 呼び出しチャイムセットリーベックス(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
防雨型 押しボタン送信機  単品 リーベックス防雨型 押しボタン送信機 単品リーベックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
送信ランプが大きく光って分かりやすい
使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約46ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP56電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×22
呼び出しボタンコールセット リーベックス呼び出しボタンコールセットリーベックス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)電源タイプ電池式関連資料(1.57MB)
防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセットリーベックス(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
受信チャイム  単品 リーベックス受信チャイム 単品リーベックス(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電波を受信すると「音」「光」でお知らせ
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約85ランプ受信時:青ランプが点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
玄関チャイム送信機  単品 リーベックス玄関チャイム送信機 単品リーベックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
玄関や門扉などに。 夜でも分かりやすい蓄光ボタン採用。
使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約70ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP44電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×95×32
XPシリーズ中継機 リーベックスXPシリーズ中継機リーベックス
4,198税込4,618
1個
当日出荷
本体質量(g)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
防雨型 警告・警報表示受信チャイム  単品 リーベックス防雨型 警告・警報表示受信チャイム 単品リーベックス(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約210ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能IP55電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセットリーベックス(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
XP10BとXP200のセットです。
セット内容XP10BとXP200使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~87 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット リーベックス防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセットリーベックス
4,098税込4,508
1セット
当日出荷
XP10AとXP300のセットです。
セット内容XP10AとXP300使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~90 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
ACアダプター リーベックスACアダプターリーベックス(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
スポット人感チャイム リーベックススポット人感チャイムリーベックス(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視質量(g)82使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット リーベックス防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセットリーベックス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット リーベックス防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセットリーベックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
XP10BとXP700のセットです。
セット内容XP10BとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32