カテゴリ
- 建材・エクステリア(12)
- 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
- リーベックス
- ELPA(1)
- キングジム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- SPARKFUN(1)
「revex x50」の検索結果

防雨型人感センサー 人感チャイムセット
リーベックス(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷XP50AとXP700のセットです。セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
防雨型 人感センサー送信機 単品
リーベックス(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約82ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
人感センサーコールセット
リーベックス(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)電源タイプ電池式
スポット人感チャイム
リーベックス(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視質量(g)82使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
防雨型 警告・警報表示受信チャイム 単品
リーベックス(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約210ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能IP55電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
ACアダプター
リーベックス(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。色白シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
スーパーパトピカ
リーベックス(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。 車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで) 方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。 感知対象が前にいると動作し続けます。 光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。 屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。 付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!質量(g)約140(電池除く)電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまでアラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
防雨型/電池・アダアプター式 人感センサー送信機 グレー
リーベックス¥2,398税込¥2,6381個欠品中人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約82ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
防雨型人感センサー グレー 人感チャイム
リーベックス(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷XP50AGとXP700のセットです。セット内容XP50AGとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット
リーベックス(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷XP10AとXP4000のセットです。セット内容XP10AとXP4000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~110 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
音・衝撃センサーチャイムセット
リーベックス(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷XP60とXP700のセットです。セット内容XP60とXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP60:約69、XP700:約85センサー寸法(mm)Φ38×21(D)ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP60:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
SD録画式センサーカメラ
リーベックス(12件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット
リーベックス(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷XP10AとXP700のセットです。セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
防雨型人感センサー 受信撮影カメラセット
リーベックス¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷XP50AとXP1000のセットです。セット内容XP50AとXP1000使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード写真モード/動画モード設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
パトピカⅡ
リーベックス(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。 4個のLEDが順番に点灯します。用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート材質ABS寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず)質量(g)約104(電池含まず)保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44)使用電池単三形アルカリ電池×3(別売)点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置)点灯時間約15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120°感知距離(m)約3まで