カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- リーベックス
- LION (ライオン事務器)(5)
- ネグロス電工(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- ノーブランド(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- EARTH MAN(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- KSフィルター(1)
- 変換名人(1)
- carrozzeria(1)
- A-Gas Japan(1)
「sd-dm」の検索結果
特価

センサーダミーカメラ
リーベックス(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本物そっくり!ダミーカメラ SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。 SD1000と併用して、防犯効果アップ 人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。質量(g)約143(電池を含まない)使用温度範囲(℃)-20~45スイッチ電源:ON・OFF電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅使用場所屋外軒下人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120°感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)