カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • CKD(3)
  • IRC(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • SLASH(5)
  • SMC(41)
  • TOPLAND(4)
  • TRUSCO(2)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • アズワン(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • シェルルブリカンツ(3)
  • タクミナ(4)
  • ニッセイ(3)
  • 伊東電機(3)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • 東京メタル(4)
  • 椿本チエイン(2)
  • 阪口製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-100」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100RG リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100RG

    リーベックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ・配線不要で取付簡単。来訪者等とお話しできます。・屋内機は充電式で持ち運び可能、配線不要で相互通話。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
    付属品充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)、玄関機:小ねじM4×30mm(2本)、取付用木ねじ(4本)、取付用樹脂リブ(2個)仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100RG質量(g)屋内機:99、玄関機:153タイプ玄関機+充電式屋内機セット到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)屋内機:6.8×2.5×9.6、玄関機:9.5×3.8×12.3充電電圧(V)AC100電源タイプ充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)、玄関機:単三アルカリ乾電池×3(別売)
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT

    リーベックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    5日以内出荷
    ・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。
    付属品電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)×2、USB-ACアダプター×2、取付用機ねじ(2本)×2、取付用樹脂リブ(2個)×2仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100MTMT質量(g)64.5/1台タイプ屋内機+屋内機セット電源(V)AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×2×8.3/1台電源タイプ電源コード式(USB-ACアダプター)
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT

    リーベックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    5日以内出荷
    ・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
    付属品屋内機:電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)、USB-ACアダプター、取付用機ねじ(2本)、取付用樹脂リブ(2個)、充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100RTMT質量(g)充電式屋内機:99.3、屋内機:64.5タイプ充電式屋内機+屋内機セット電源(V)屋内機:AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電式屋内機:6.8×2.5×9.6、屋内機:8.3×2×8.3充電電圧(V)充電屋内機:AC100電源タイプ屋内機:電源コード式(USB-ACアダプター)、充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)
  • ワイヤレスインターホン、玄関機+屋内機セット リーベックス

    ワイヤレスインターホン、玄関機+屋内機セット

    リーベックス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    配線不要で取り付け簡単なワイヤレスインターホン(ドアホン)です。玄関用呼び出しボタンと屋内用受信機のセットです。ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。呼び出し音は6種類の中から選べます。手放しでも通話が可能。増設はできません。
    用途来客や宅配便の呼び出しに(お部屋間で使うことも可能)です。使用温度範囲(℃)-10~45(湿度80%以下)周波数2.4GHz帯通信距離(m)見通し最大100(使用環境により短くなる場合があります)。
  • USB-ACアダプター リーベックス

    USB-ACアダプター

    リーベックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    リーベックス(REVEX)商品専用のUSB-ACアダプターです。REVEXブランドのUSB-AC対応機器に使用可能。
    用途【対応機種・REVEX商品】。ワイヤレスお話しインターホン(WT100シリーズ)。声でライト(SL130vo)色ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)35出力DC5.0V 2A(2000mA)入力AC100~240V 50/60HzインターフェースUSB Type-Aポート 1口消費電流(A)最大0.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22×44