カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- リーベックス
- XP POWER(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- OKUTANI(1)
「xp10t」の検索結果

防雨型 タッチセンサー送信機 単品
リーベックス¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷軽い力でタッチするだけで受信機へ送信使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約40ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)電池寿命約1年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×24
防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット
リーベックス¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷XP10TとXP700のセットです。セット内容XP10TとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32