カテゴリ
- 建材・エクステリア(11)
絞り込み
ブランド
- リーベックス
- 伊東電機(7)
- 東空販売(6)
- テラウチ(寺内製作所)(3)
- いけうち(1)
- マイクロソフト(1)
- Vesrah(1)
「xp700」の検索結果

受信チャイム【木目調】 単品
リーベックス¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷電波を受信すると「音」「光」でお知らせ電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約85ランプ受信時:オレンジランプが点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32
防雨型人感センサー 人感チャイムセット
リーベックス(11件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷XP50AとXP700のセットです。セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット
リーベックス(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷XP10AとXP700のセットです。セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
防雨型人感センサー グレー 人感チャイム
リーベックス(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷XP50AGとXP700のセットです。セット内容XP50AGとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット
リーベックス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷XP30AとXP700のセットです。セット内容XP30AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット
リーベックス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷XP10BとXP700のセットです。セット内容XP10BとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
音・衝撃センサーチャイムセット
リーベックス(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷XP60とXP700のセットです。セット内容XP60とXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP60:約69、XP700:約85センサー寸法(mm)Φ38×21(D)ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP60:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット
リーベックス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷XP10GとXP700のセットです。セット内容XP10GとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP44電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット
リーベックス¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷XP10TとXP700のセットです。セット内容XP10TとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
ワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット
リーベックス¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷XP80とXP700のセットです。液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。用途テレビドアホンの呼び出しに気づけず困っている方に。環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。仕様センサーが反応すると送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP80とXP700材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+45スイッチ【電源スイッチ】XP80:あり、XP700:あり電源XP80:単4形アルカリ乾電池4本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池3本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可本体質量(g)XP80:53、XP700:85表示【受信時】音と光/音/光センサー光センサー / 学習方式コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP80:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6か月(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)45~90/m送受信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP80:150×34×18、XP700:90×91×32音量調節8段階