カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • OTAX
  • オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(4)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • 三菱電機(1)
  • ミヤマ電器(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「otax lla15l」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED付波形スナップインスイッチ OTAXLED付波形スナップインスイッチOTAX
439税込483
1個
5日以内出荷
SERIES Vの波形スナップインスイッチにLED内蔵タイプが加わりました。暗いところでは勿論、日中の明るさの中でもON-OFF表示がハッキリ識別できます。 パネル取付が簡単なスナップインタイプです。 端子はTAB端子#187の半田併用タイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+70
ディップスイッチ スライド 4P OTAXディップスイッチ スライド 4POTAX
379税込417
1個
7日以内出荷
面実装ハーフピッチスライド形DIPスイッチ KHSシリーズ内部機構の超極小型化でハーフピッチ(1.27mmピッチ)を実現 高密度実装可能 全高は、2.2mmの超低背タイプ エンジニアリングプラスチック使用で耐熱性が向上 接点は、金メッキを標準で使用
仕様●接点構成:4P●コンタクト材質:金めっき●ポジション数:4●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●コード番号:664-7438アズワン品番65-7817-09
ディップスイッチ スライド DP OTAXディップスイッチ スライド DPOTAX
189税込208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
自動洗浄形 DIPスイッチ Kシリーズナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式により安定した接触を確保 接触圧力は200kg/mm 2 あるので振動衝撃による誤動作なし 端子形状と寸法は、ICと同じで自動取付作業が可能
DIPスイッチ フラットノブスライド形 8極 OTAXDIPスイッチ フラットノブスライド形 8極OTAX
249税込274
1個
23日以内出荷
2.54mmタイプの8極DIPスイッチです。
仕様●パッケージ:極数:8極●設定方向:上●操作部形状:フラットノブスライド●定格:0.4VAAC-DC20V●電気定格(最小電流):1mV-0.1μA●接触抵抗:50mΩ以下●機械的・電気的寿命:1000回以上●取付ピッチ:2.54mm●使用温度範囲:-30℃~+85℃●端子部処理:実装:DIP●入数:1個アズワン品番67-0440-48