カテゴリ

  • テープ(9)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agf100fr」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業(22件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
  • チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業

    チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR

    中興化成工業
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要ベージュテープ長さ(m)10引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻

    中興化成工業
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業

    チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス

    中興化成工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
    用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他ベージュ
  • フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100 中興化成工業

    フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100

    中興化成工業
    3,500税込3,850
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    主な用途。▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆。ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。
  • フッ素樹脂粘着テープ(センターレスタイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(センターレスタイプ)

    中興化成工業
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    ヒートシール機のヒーター(ニクロム線)に粘着剤が直接触れないため、ヒーターが汚れにくく、ヒーターとテープの長寿命化が図れます。粘着剤は緑色に着色しています。AGF100FRの中央部40mmに粘着剤を塗布していない製品です。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。電熱線被覆。トラスコ品番680-0551材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系幅(mm)70厚さ(mm)0.13ベージュ備考切断にはカッターが必要長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.6引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
  • フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ)

    中興化成工業
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
    用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。厚さ(mm)0.16ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)216粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふっ素樹脂粘着テープ 360N 10m×13mm 中興化成工業

    ふっ素樹脂粘着テープ 360N 10m×13mm

    中興化成工業
    2,298税込2,528
    1巻
    7日以内出荷
    フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。 クロス目はスタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。
    仕様●厚み:0.13mm●幅:13mm●長さ:10m●材質:フッ素樹脂/ガラスクロス/シリコーン系粘着剤●引張強さ:360●破壊電圧:5KV●最高使用温度:250℃アズワン品番68-0514-71