カテゴリ

  • テープ(2)
    • フッ素樹脂テープ(2)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 600(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(1)
  • 0.075(1)
  • 0.095(1)
  • 0.115(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(1)
  • 0.18(1)
  • 0.23(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
基材
  • グラスファイバー(2)
使用温度範囲(℃)
  • -60~200(1)
  • -180~260(1)
-60~200・-180~260
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
粘着剤
  • シリコーン系(1)
シリコーン系
  • 色ベージュ(2)
ベージュ
ブランド
  • 中興化成工業
  • モノタロウ(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(36)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • アズワン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitoflon」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)

    中興化成工業
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
  • ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 中興化成工業

    ふっ素樹脂含浸ガラスクロス

    中興化成工業(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
    用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
kofloc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kofloc