カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 中興化成工業
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(5)
- SMC(6)
- アズワン(1)
- ニチアス(1)
- 潤工社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「th0604 smc」の検索結果

PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(77件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻(10m)ほか当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10