カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 中興化成工業
  • 京セラ(8)
  • TOTO(1)
  • 東海(1)
価格
価格で絞り込む

「tkf 16」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)白色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40使用上の注意【収縮方法についての注意事項】・ヒートガンによる加熱では収縮ムラが出ます。電気炉で均一に加熱することを推奨します/・加工条件は350℃で10分程度加熱を目安としてください。(炉体によって実温は異なります)/・加工温度を上げると時間は短くなりますが、割れやすくなりますのでご注意ください。/・相手材の素材によっては変色する場合があります。収縮させる際は相手材の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。収縮後肉厚(mm)0.5
ケーブル収納・配線カテゴリ