カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 中興化成工業
- 京セラ(13)
- アークランドサカモト(1)
- コクヨ(1)
- TOTO(1)
「tkf12」の検索結果

フッ素樹脂熱収縮チューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷色白色半透明材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40使用上の注意【収縮方法についての注意事項】・ヒートガンによる加熱では収縮ムラが出ます。電気炉で均一に加熱することを推奨します/・加工条件は350℃で10分程度加熱を目安としてください。(炉体によって実温は異なります)/・加工温度を上げると時間は短くなりますが、割れやすくなりますのでご注意ください。/・相手材の素材によっては変色する場合があります。収縮させる際は相手材の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。収縮後肉厚(mm)0.5