カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RICHCO
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- CKD(1)
- パロマ(1)
- InnoDisk(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hcfa」の検索結果
特価

ファンマウント Richco リベット DCファン用
RICHCO¥1,498税込¥1,6481袋(40個)7日以内出荷仕様マウントタイプ:リベット●併用可能製品:DCファン●マルチファンマウント. 長さ119.2 mm (55.8 mm + 63.4 mm端部)、直径8 mm (最大)、2.4 mm (最小) 10 mm~51 mm厚の業界標準のすべてのDCファンに適合 3.2 mm~4.5 mmの範囲の固定穴径に適合 1~1.5 mmのシャーシ厚、直径4.5~4.8 mmのシャーシ穴に適合 限られたスペースでの取り付け時にも容易に組み立て可能 衝撃保護及び振動保護を実現 取り付け後に端部を切断して、スペースを節約可能. 黒のシリコン樹脂ラバー35 Shore 'A' (RMS-316)の一体設計により、ファン製品を簡単に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応