カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4,793)
  • オフィスサプライ(275)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(66,514)
  • 測定・測量用品(5)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(342)
  • 空調・電設資材/電気材料(7)
  • 自動車用品(5)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • LINKMAN
  • モノタロウ(4,591)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(266)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(64,038)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(35,711)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(408)
  • 1,500-10,000円(707)
  • 10,000-50,000円(5,378)
  • 50,000-100,000円(19,915)
  • 100,000円以上(45,943)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
71,957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)オカムラ(岡村製作所)
6,998税込7,698
1セット(10枚)
3日以内出荷
マグネットで簡単取付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
ACアダプター LINKMANACアダプターLINKMAN
2,098税込2,308
1個
当日出荷
24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
VILLAGE 保管庫両開き オカムラ(岡村製作所)VILLAGE 保管庫両開きオカムラ(岡村製作所)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き最大積載量(kg)50付き
ワニ口クリップ 黒 LINKMANワニ口クリップ 黒LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
カーバッテリなどの大電流用途に向いた電源クリップです。赤は【WTN-22F-1223R】となります。
定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ LINKMANL型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタLINKMAN
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
L字型のBNCオス-BNCメスの変換コネクターです。
形状ライトアングル形態【コネクター】BNC型プラグ⇔BNC型ジャック
シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用 オカムラ(岡村製作所)シルフィー用 固定ヘッドレスト ブラックボディ用オカムラ(岡村製作所)
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
タイプヘッドレストフレーム色ブラック関連資料(9.23MB) (48.05MB)
ゴムキャスター Φ50 ブラック オカムラ(岡村製作所)ゴムキャスター Φ50 ブラックオカムラ(岡村製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ブラックキャスター径(Φmm)50軸長L(mm)20.5取付高H(mm)67
ワニ口クリップ 赤 LINKMANワニ口クリップ 赤LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
バッテリターミナルとの接続など大電流を流す用途に使えるクリップです。
定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
D-SUBコネクタ(9Pメス) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pメス)LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ) LINKMANACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ)LINKMAN
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
出力24V/2.71Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 65.04W(出力24V/2.71A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL2468 AWG18ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)2.71難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
6.3mmステレオプラグ LINKMAN6.3mmステレオプラグLINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
6.3mm径のステレオプラグです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。
材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
単連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 10kΩLINKMAN
169税込186
1個
5日以内出荷
ローレットタイプ(歯数:16)
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
ジェンダーチェンジャー9ピンオス-オス LINKMANジェンダーチェンジャー9ピンオス-オスLINKMAN
409税込450
1個
5日以内出荷
D-SUB9ピンのオス-オスのアダプタです。メスコネクタ同士を継ぎ足してケーブルを延長するなどの用途にお使い頂けます。
コネクタ形状9PオスRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングACアダプター 5V 3.0A(microUSBプラグ) LINKMANスイッチングACアダプター 5V 3.0A(microUSBプラグ)LINKMAN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクタ(9Pオス) LINKMAND-SUBコネクタ(9Pオス)LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
BNCメス-BNCメス中継コネクタ LINKMANBNCメス-BNCメス中継コネクタLINKMAN
339税込373
1個
5日以内出荷
BNCメス-BNCメスの中継ジャックです。BNCケーブル同士を中継する際に使用します。
形状ストレートコネクタ形状中継用ジャックコネクターRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50パッケージBNC2
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ) LINKMANL型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)LINKMAN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。
形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
6.3mmステレオプラグ(メタル) LINKMAN6.3mmステレオプラグ(メタル)LINKMAN
359税込395
1個
5日以内出荷
材質メタル極数3極形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
ミニD-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMANミニD-SUBコネクタ(15Pオス)LINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型のミニD-SUBコネクター15ピンのオスです。 ビデオ信号用に特化されたものではなく、ピンピッチが比較的高密度でかつ配線ははんだ付けなので、一般的な多芯接続ケーブル用としても使用できます。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)3形態【コネクター】ミニD-SUB オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
丸ピンICソケット DIP14ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP14ピンLINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)
78,980税込86,878
1脚
7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所)VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
種類オープン最大積載量(kg)50設置形態下置き
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMANミニD-SUBコネクタ(15Pメス)LINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
シガーソケット(パネル取付型) LINKMANシガーソケット(パネル取付型)LINKMAN
479税込527
1個
5日以内出荷
自動車のシガーライターを差し込むソケットですが最近はDC用のコンセントとして認識されているようです。 適合車種等自動車に関するご質問にはお答えしかねますのでお客様の判断でご利用ください。
用途シガーソケット取付け方法パネル取付タイプRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSG2
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヘッダ 10P 基板取付け LINKMANボックスヘッダ 10P 基板取付けLINKMAN
159税込175
1個
5日以内出荷
基板実装用のフラットケーブルコネクター(オス)です。全体に四角い囲いがありロック機構はありませんがケーブルを多少引っ張っても抜けません。基板の積み重ね接続にも使用できます。
ピッチ(mm)2.54極数10極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP8ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP8ピンLINKMAN
81税込89
1個
5日以内出荷
8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ) LINKMAND-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ)LINKMAN
329税込362
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。
ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ) LINKMANACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ)LINKMAN
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
出力12V/5Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 60W(出力12V/5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL1185 AWG16ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)12本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)5難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
ACアダプター(6V/2.0A 2.1mmプラグ) LINKMANACアダプター(6V/2.0A 2.1mmプラグ)LINKMAN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RCAプラグ 黒 LINKMANRCAプラグ 黒LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。
材質プラスチック形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付き LINKMAN6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付きLINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。
形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列] LINKMAN40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列]LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列x20ピン=40ピンのピンヘッダです。
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40(2×20ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列] LINKMAN40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列]LINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x40ピン=40ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上のピンに突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)40入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
RCA中継ジャック RCAジャック-RCAジャック LINKMANRCA中継ジャック RCAジャック-RCAジャックLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
RCA中継ジャック RCAジャックとRCAジャックを中継して延長させるためのアダプタです。オーディオケーブルなどのRCAプラグ同士を中継する用途に使用できます。
用途RCAジャック⇔RCAジャックコネクタ形状変換コネクター
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
5日以内出荷
DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
仕様センター電極側コードに白線の表示あり規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付)LINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのメスです。 オスは、【3223DB25RP1G1E】を参照してください。
備考DIP端子ピン数(ピン)25オス・メスメス
6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN6.3mmモノラルジャック ケーブルガード付きLINKMAN
219税込241
1個
5日以内出荷
電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。本体は外れますので外してからはんだづけしてください。
材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列 ライトアングル] LINKMAN9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列 ライトアングル]LINKMAN
169税込186
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)9ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列] LINKMAN50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列]LINKMAN
229税込252
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...