絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(4,415)
- ホンダ(6,337)
- トヨタ(4,183)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,614)
- スズキ(3,424)
- TRUSCO(2,988)
- Kawasaki(2,493)
- MAZDA(マツダ)(2,415)
- エスコ(2,338)
- ニッサン(1,829)
- 大阪魂(1,687)
- Panasonic(パナソニック)(1,502)
- スバル(1,432)
- コクヨ(1,049)
- ダイハツ(1,031)
- SK11(962)
- ノーブランド(922)
- ミツビシ(885)
- マキタ(878)
- アズワン(869)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
LINKMAN
LINKMANのページです。LINKMANは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ
LINKMAN(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
LED 5mm、緑色、高輝度、クリアレンズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷仕様●種別:-●色:緑●電圧[V]:3.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:39cd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:510nm●視野角[°]:15°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-04
TO-3P放熱シート
LINKMAN(1件のレビュー)¥119税込¥1311枚5日以内出荷仕様●内容:放熱シート●適合形状:TO-3P●シート材質:シリコン、ガラス繊維●入数:1アズワン品番67-0477-90
ケーブル付きDCジャック DC2.1(Φ5.5x2.1mm)
LINKMAN(1件のレビュー)¥369税込¥4061個4日以内出荷DC2.1規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブル センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(Φ5.5x2.1mm)定格電圧(V)12端子形状ジャック(メス)、ストレートコード長さ(m)1.8定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
LED 赤、5mm、カラーレンズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷仕様●種別:-●色:赤●電圧[V]:2.0●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:350mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:632nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-02
端末スリーブ 4.7mm
LINKMAN(1件のレビュー)¥39税込¥431個5日以内出荷仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mmアズワン品番68-2055-80
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥219税込¥2411個5日以内出荷仕様●抵抗値:50kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0360-97