カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- VISHAY(99)
- KOA(96)
- YAGEO(94)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- RS PRO(27)
- BOURNS(16)
- アズワン(14)
- TAKMAN(13)
- ARCOL(OHMITE)(12)
- omron(オムロン)(8)
- 釜屋電機(7)
- 日光化成(7)
- FINDER(6)
- 東京コスモス電機(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ブランドをもっと見る
「250ω 1w」の検索結果

小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:150Ω●カラーコード:茶緑黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-67
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:47KΩ●カラーコード:黄紫黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-80
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:36KΩ●カラーコード:橙青黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-26
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:470Ω●カラーコード:黄紫黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-78
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:68Ω●カラーコード:青灰黒金緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-32
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:820Ω●カラーコード:灰赤黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-37
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:75KΩ●カラーコード:紫緑黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-36
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷1/2W許容誤差±0.5%の金属皮膜抵抗です。一般的な許容誤差±1%のリード線付き(アキシャル型)の金属皮膜抵抗器よりも高精度です。仕様●抵抗値:100KΩ●カラーコード:茶黒黒橙緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-65
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:3KΩ●カラーコード:橙黒黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-24
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:56KΩ●カラーコード:緑青黒赤緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-31
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:3.9KΩ●カラーコード:橙白黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-29
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:200Ω●カラーコード:赤黒黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-70
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:56Ω●カラーコード:緑青黒金緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-82
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:680Ω●カラーコード:青灰黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-33
小型1/2W精密金皮抵抗 10Ω 茶黒黒金緑
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷1/2W許容誤差±0.5%の金属皮膜抵抗です。一般的な許容誤差±1%のリード線付き(アキシャル型)の金属皮膜抵抗器よりも高精度です。仕様●抵抗値:10Ω●カラーコード:茶黒黒金緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-13