カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
- KOA(65)
- VISHAY(56)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- RS PRO(30)
- BOURNS(16)
- SUSUMU(16)
- YAGEO(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- ROHM(9)
- 東京コスモス電機(7)
- 進工業(5)
- TOA(4)
- MAXZEN(4)
- WELWYN(3)
- 釜屋電機(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- GB[制御機器](2)
- ブランドをもっと見る
「2kω 0.5w」の検索結果

小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷1/2W許容誤差±0.5%の金属皮膜抵抗です。一般的な許容誤差±1%のリード線付き(アキシャル型)の金属皮膜抵抗器よりも高精度です。仕様●抵抗値:100KΩ●カラーコード:茶黒黒橙緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-65
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:47KΩ●カラーコード:黄紫黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0477-80
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:3KΩ●カラーコード:橙黒黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-24
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:56KΩ●カラーコード:緑青黒赤緑●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-31
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:36KΩ●カラーコード:橙青黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-26
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:75KΩ●カラーコード:紫緑黒赤緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-36
小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:3.9KΩ●カラーコード:橙白黒茶緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-29