カテゴリ

  • 制御機器(61)
絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • NOK(1)
  • エスコ(204)
  • 大阪魂(117)
  • 日本モレックス(molex)(87)
  • メディアカバーマーケット(65)
  • ホンダ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(42)
  • Jupiter(28)
  • フェリック(27)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • エスアンドエスサイクル(26)
  • 扶桑精機(25)
  • アズワン(24)
  • 三商(21)
  • TAKEGAWA(武川)(21)
  • フリッツメディコ(20)
  • YDM(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UPI」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列] LINKMAN40ピン基板用ピンソケット[40ピン×1列]LINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x40ピン=40ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上のピンに突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)40入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列] LINKMAN40ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×2列]LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列x20ピン=40ピンのピンヘッダです。
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40(2×20ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列] LINKMAN50ピン基板用ピンソケット[25ピン×2列]LINKMAN
229税込252
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列] LINKMAN34ピン基板用ピンソケット[17ピン×2列]LINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)34(2×17ピン)ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列] LINKMAN2ピン基板用ピンソケット[2ピン×1列]LINKMAN
81税込89
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x2ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列] LINKMAN8ピン基板用ピンヘッダー[8ピン×1列]LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)8(1×8ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列 ライトアングル] LINKMAN9ピン基板用ピンソケット[9ピン×1列 ライトアングル]LINKMAN
169税込186
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)9ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
20ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×1列] LINKMAN20ピン基板用ピンヘッダー[20ピン×1列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)20(1×20ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列] LINKMAN8ピン基板用ピンソケット[8ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)8ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN6ピン基板用ピンヘッダー[6ピン×1列]LINKMAN
76税込84
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ6ピンです。
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)6入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列] LINKMAN14ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×2列]LINKMAN
94税込103
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x7ピン=14ピンです。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)14(2×7ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列] LINKMAN5ピン基板用ピンソケット[5ピン×1列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチ間隔のピンソケット5極です。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)1列5ピン(1×5ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
7ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×1列] LINKMAN7ピン基板用ピンヘッダー[7ピン×1列]LINKMAN
97税込107
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応
24ピン基板用ピンヘッダー[24ピン×1列] LINKMAN24ピン基板用ピンヘッダー[24ピン×1列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
1列24ピンの2.54mmピッチピンヘッダです。ペンチなどで節ごとに好きなピン数で折り取ってお使い頂けます
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)24RoHS指令(10物質対応)対応
24ピン基板用ピンソケット[12ピン×2列] LINKMAN24ピン基板用ピンソケット[12ピン×2列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列] LINKMAN40ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ1列のピンヘッダです。節があるのでラジオペンチなどで折り取ってお好みのピン数でお使い頂けます。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数1列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)40仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC1
3ピン基板用ピンソケット[3ピン×1列] LINKMAN3ピン基板用ピンソケット[3ピン×1列]LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x3ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)3入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列] LINKMAN16ピン基板用ピンヘッダー[16ピン×1列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチのピンヘッダです。1ピンごとに節があるので任意のピン数に折り取って使用できます。
備考ニッパなどで任意ピン数にカット可能ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)16(1×16ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
6ピン基板用ピンソケット[6ピン×1列] LINKMAN6ピン基板用ピンソケット[6ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105列数1列コネクタ形状ピンソケット接触抵抗(mΩ)30@DC100mAピン数(ピン)6ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列] LINKMAN50ピン基板用ピンヘッダー[25ピン×2列]LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ2列x25ピン=50ピンです。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)50(2×25ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列] LINKMAN16ピン基板用ピンソケット[8ピン×2列]LINKMAN
139税込153
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x8ピン=16ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列16ピン(2×8ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
36ピン基板用ピンソケット[18ピン×2列] LINKMAN36ピン基板用ピンソケット[18ピン×2列]LINKMAN
179税込197
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000 Min(DC500V)ピン数(ピン)36(2×18ピン)接点材質りん青銅ソケットサイズ(mm)高さ:8.42定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30 Max(DC100mA)
6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列] LINKMAN6ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×2列]LINKMAN
60税込66
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)6(2×3ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
10ピン基板用ピンソケット[5ピン×2列] LINKMAN10ピン基板用ピンソケット[5ピン×2列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x5ピン=10ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列10ピン(2×5ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
8ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×2列] LINKMAN8ピン基板用ピンヘッダー[4ピン×2列]LINKMAN
70税込77
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)8(2×4ピン)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
80ピン基板用ピンソケット[40ピン×2列] LINKMAN80ピン基板用ピンソケット[40ピン×2列]LINKMAN
319税込351
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列80ピン(2×40ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列] LINKMAN20ピン基板用ピンソケット[20ピン×1列]LINKMAN
169税込186
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット20ピンです。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)20入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列] LINKMAN10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列]LINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6ピン基板用ピンソケット[3ピン×2列] LINKMAN6ピン基板用ピンソケット[3ピン×2列]LINKMAN
109税込120
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x3ピン=6ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列6ピン(2×3ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列] LINKMAN1ピン基板用ピンヘッダー[1ピン×1列]LINKMAN
26税込29
1個
5日以内出荷
列数1列コネクタ形状ストレート加工【端子部】金メッキピン数(ピン)1(1×1ピン)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
80ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×2列] LINKMAN80ピン基板用ピンヘッダー[40ピン×2列]LINKMAN
199税込219
1個
5日以内出荷
40ピン x 2列の2.54mmピッチのピンヘッダです。節で折り取って必要なピン数でお使い頂けます。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500列数2列定格電流(A)1コネクタ形状ストレートピン数(ピン)80(2×40ピン)仕上処理【端子部】金メッキ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPCPC2
3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列] LINKMAN3ピン基板用ピンヘッダー[3ピン×1列]LINKMAN
30税込33
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンヘッダ3ピンです。
ピッチ(mm)2.54列数1列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)3入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列] LINKMAN14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列]LINKMAN
129税込142
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x7ピン=14ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列14ピン(2×7ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列] LINKMAN10ピン基板用ピンヘッダー[5ピン×2列]LINKMAN
81税込89
1個
5日以内出荷
列数2列コネクタ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
30ピン基板用ピンソケット[15ピン×2列] LINKMAN30ピン基板用ピンソケット[15ピン×2列]LINKMAN
159税込175
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列] LINKMAN28ピン基板用ピンソケット[14ピン×2列]LINKMAN
159税込175
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x14ピン=28ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列28ピン(2×14ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
18ピン基板用ピンヘッダー[9ピン×2列] LINKMAN18ピン基板用ピンヘッダー[9ピン×2列]LINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列コネクタ形状ストレートピン数(ピン)18(2×9ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列] LINKMAN40ピン基板用ピンソケット[20ピン×2列]LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x20ピン=40ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列40ピン(2×20ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
24ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×2列] LINKMAN24ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×2列]LINKMAN
129税込142
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1Aコネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)ピン数(ピン)24(2×12ピン)接点材質真ちゅう定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
26ピン基板用ピンヘッダー[13ピン×2列] LINKMAN26ピン基板用ピンヘッダー[13ピン×2列]LINKMAN
139税込153
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1Aコネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000 Min(DC500V)ピン数(ピン)26(2×13ピン)接点材質真ちゅう定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
関連キーワード
upiパッキン特集