カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(93)
  • SMC(66)
  • コノエ(23)
  • AMPHENOL(19)
  • 大阪魂(15)
  • ユキワ精工(12)
  • 岩田製作所(9)
  • BIG DAISHOWA(9)
  • 日研工作所(9)
  • KYOCERA AVX(8)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • TRUSCO(6)
  • NTツール(6)
  • リンナイ(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • サンドビック(5)
  • イスカル(4)
  • コーセル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1610」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2連式ボリューム A特性 50kΩ LINKMAN

    2連式ボリューム A特性 50kΩ

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。
    付属品ネジ、ワッシャ軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
  • 単連式ボリューム C特性 1kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム C特性 1kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
  • 単連式ボリューム C特性 500kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム C特性 500kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
  • 単連式ボリューム C特性 100kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム C特性 100kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
  • 単連式ボリューム C特性 250kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム C特性 250kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
  • 単連式ボリューム C特性 5kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム C特性 5kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
  • 単連式ボリューム C特性 20kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム C特性 20kΩ

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistancem、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
ボタン電池1616特集
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
"c1610" LINKMAN 【通販モノタロウ】