カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- BIGM(丸山製作所)(14)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- AMPHENOL(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- StarTech.com(1)
- Neltron Industrial(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「db-25sp」の検索結果

D-SUBコネクタ(25Pメス)
LINKMAN¥179税込¥1971個当日出荷2列25ピンのD-SUBコネクターのメスです。 オスは、【3220DB25SPWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(25Pオス)
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。 メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(9Pオス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)
LINKMAN¥219税込¥2411個当日出荷標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30