カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • OSG(オーエスジー)(112)
  • (32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • ライト精機(3)
  • 松永製作所(3)
  • サンドビック(1)
  • ツガミ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 栃木屋(1)
  • マサル工業(1)
  • KSフィルター(1)
  • ダイモ(1)
  • 松永製作所 (車椅子)(1)
  • コマドリル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-81」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメーター LINKMAN

    デジタルマルチメーター

    LINKMAN
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
  • デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載 LINKMAN

    デジタルマルチメーター 30MHzの周波数レンジ搭載

    LINKMAN
    5,198税込5,718
    1台
    3日以内出荷
    いわゆるテスター(3999カウント)です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。基本仕様のLDM-81Bの上位機種で最大1999カウント→3999カウントの高精度化に加え容量の測定(4nF~100μFレンジ)、周波数の測定(5Hz~30MHzレンジ)が可能です。555の発振周波数の測定などにも利用できます。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー試験動作用単4乾電池×2質量(g)190(電池含む)電源単4乾電池×2周波数5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz/30MHz温度-20~1000℃交流電圧4V/40V/400V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧400mV/4V/40V/400V/600V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A抵抗400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/10A静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 3999、自動極性表示・単位表示
  • K型小型温度プローブ LINKMAN

    K型小型温度プローブ

    LINKMAN
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    K型熱電対(温度センサー)プローブ Linkman製のデジタルマルチメーターに付属しているK型熱電対プローブです。 LDM-81BおよびLDM-81Dの補修用に。
  • 8極8芯モジュラープラグ 単線用 LINKMAN

    8極8芯モジュラープラグ 単線用

    LINKMAN
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示