カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- BOURNS(21)
- KOA(3)
- MICROCHIP(2)
- Panasonic(パナソニック)(128)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TOA(4)
- UNIFIVE(12)
- アルインコ(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(1)
- コウナン(2)
- コクヨ(1)
- サンハヤト(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- ヒサゴ(9)
- マル信無線電機(7)
- ユニファイブ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個欠品中EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)
LINKMAN¥369税込¥4061個当日出荷EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら