カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ENDY(1)
- KOA(3)
- MICROCHIP(1)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- UNIFIVE(6)
- アルインコ(3)
- エスケイネット(SKnet)(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- カモン(1)
- サンハヤト(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- ブロードウォッチ(1)
- マル信無線電機(2)
- メイワパーツ(1)
- ユニファイブ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら