カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • エレコム(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サトーパーツ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 廣杉計器(1)
  • KSフィルター(1)
  • AMPHENOL(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • MH CONNECTORS(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-15ss」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAN

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    欠品中
    標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMAN

    ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    当日出荷
    パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型のミニD-SUBコネクター15ピンのオスです。 ビデオ信号用に特化されたものではなく、ピンピッチが比較的高密度でかつ配線ははんだ付けなので、一般的な多芯接続ケーブル用としても使用できます。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)3形態【コネクター】ミニD-SUB オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000