カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- SMC(57)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ニッサン(6)
- HUBER & SUHNER(5)
- IDEC(和泉電気)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ニシガキ工業(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- TOTO(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- オチアイ(1)
- 日野自動車(1)
- ドラパス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「n-502-1」の検索結果
特価

単連式ボリューム B特性 5kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム A特性 5kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
単連式ボリューム C特性 5kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200