カテゴリ

  • 制御機器(420)
  • 電気材料(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(6)
  • 測定用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 梱包用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(12)
  • KANA(片山チエン)(704)
  • Kenko(ケンコートキナー)(793)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(469)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(464)
  • Panasonic(パナソニック)(2,692)
  • SMC(1,033)
  • エレコム(2,562)
  • サカエ(567)
  • サンコー(三甲)(603)
  • タカチ電機工業(688)
  • ニッサン(596)
  • ハイテクウッドプラス(536)
  • ホンダ(29,525)
  • メディアカバーマーケット(1,381)
  • 三菱ふそう(3,498)
  • 工進(7,998)
  • 河村電器産業(1,217)
  • 黒田精工(758)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(267)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nk」の検索結果

505件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAN

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

    LINKMAN
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(9Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス)

    LINKMAN
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • ACアダプター LINKMAN

    ACアダプター

    LINKMAN
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
    仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ10mm(厚さ:0.52mm)●長さ:1m●色:黒●標準耐熱温度:200℃●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●環境規制:UL、REACH●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-77
  • D-SUBコネクタ(9Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス)

    LINKMAN
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMAN

    ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)

    LINKMAN
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型のミニD-SUBコネクター15ピンのオスです。 ビデオ信号用に特化されたものではなく、ピンピッチが比較的高密度でかつ配線ははんだ付けなので、一般的な多芯接続ケーブル用としても使用できます。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)3形態【コネクター】ミニD-SUB オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ8mm(厚さ:0.42mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-76
  • ACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:3A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-61
  • ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ) LINKMAN

    ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    出力24V/2.71Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 65.04W(出力24V/2.71A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL2468 AWG18ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)2.71難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-57
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-27プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)

    LINKMAN
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5mmモノラルプラグ LINKMAN

    3.5mmモノラルプラグ

    LINKMAN
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ポータブルオーディオなどに使われることの多い3.5mm径のモノラルプラグです。
    仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●形式:ストレート●ケーブル引出部:Φ4.5●キャップ部:8角、コードブッシュ付アズワン品番67-0404-91
  • ジェンダーチェンジャー9ピンオス-オス LINKMAN

    ジェンダーチェンジャー9ピンオス-オス

    LINKMAN
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    D-SUB9ピンのオス-オスのアダプタです。メスコネクタ同士を継ぎ足してケーブルを延長するなどの用途にお使い頂けます。
    コネクタ形状9PオスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP14ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP14ピン

    LINKMAN
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ LINKMAN

    L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ

    LINKMAN
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    L字型のBNCオス-BNCメスの変換コネクターです。
    形状ライトアングル形態【コネクター】BNC型プラグ⇔BNC型ジャック
  • ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)

    LINKMAN
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ 黒 LINKMAN

    ワニ口クリップ 黒

    LINKMAN
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    カーバッテリなどの大電流用途に向いた電源クリップです。赤は【WTN-22F-1223R】となります。
    色黒定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ 赤 LINKMAN

    ワニ口クリップ 赤

    LINKMAN
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    バッテリターミナルとの接続など大電流を流す用途に使えるクリップです。
    色赤定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP16ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP16ピン

    LINKMAN
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)16入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ

    LINKMAN(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
  • 丸ピンICソケット DIP8ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP8ピン

    LINKMAN
    ¥81税込¥89
    1個
    当日出荷
    8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:5A●容量:25W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-60
  • コード付ミノムシクリップ中 半田付け LINKMAN

    コード付ミノムシクリップ中 半田付け

    LINKMAN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)。クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
    仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点アズワン品番67-0361-25
  • L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ) LINKMAN

    L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)

    LINKMAN
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。
    形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
  • D-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(15Pメス)

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
  • ワンタッチターミナル 4極 LINKMAN

    ワンタッチターミナル 4極

    LINKMAN
    ¥328税込¥361
    1個
    当日出荷
    。レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる4極のワンタッチターミナルです。
    仕様●ピン数:4ピン●コネクタの形態:ワンタッチターミナル●パネル取付方式:ねじ止め●ラグ:無●差込孔:〇●ツマミ取り外し:×●本体色:黒●外形:70mm×25mm×33mm●取付ねじピッチ:58.5mmアズワン品番67-0398-97
  • ユニバーサル基板 両面 71.23×95.25 LINKMAN

    ユニバーサル基板 両面 71.23×95.25

    LINKMAN
    ¥339税込¥373
    1枚
    当日出荷
    通称B基板相当の両面ユニバーサル基板です。2.54mmピッチのドットパターンです。材質はベークよりもハイグレードなガラスエポキシ(ガラエポ)です。
    材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)71.23x95.25備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.6tパターン2.54mmドット、スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ) LINKMAN

    ACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    出力12V/5Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 60W(出力12V/5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL1185 AWG16ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)12本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)5難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • 単連式ボリューム B特性 10kΩ LINKMAN

    単連式ボリューム B特性 10kΩ

    LINKMAN
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ローレットタイプ(歯数:16)
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性Bカーブ
  • BNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP) LINKMAN

    BNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP)

    LINKMAN
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    SMAオス-BNCメスの変換コネクターです。
    形状ストレート形態【コネクター】SMA型プラグ⇔BNC型ジャック
  • D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ) LINKMAN

    D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ)

    LINKMAN
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。
    ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    。非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ3mm(厚さ:0.32mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-72
  • ユニバーサル基板 両面 72×47 LINKMAN

    ユニバーサル基板 両面 72×47

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1枚
    当日出荷
    いわゆる「C基板」と同サイズ(72x47mm)の両面スルホール仕上げのガラスエポキシ基板です。片面基板の姉妹品【LUPCB-7247S】もございます。
    材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力15V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-29プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ) LINKMAN

    D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ)

    LINKMAN
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    標準D-SUBコネクター9ピン用のケースとして共通に使うことができます。付属ネジはインチのみです。 (コネクタ本体は別途ご購入ください。)
    備考手回しねじ付属ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3mmステレオプラグ LINKMAN

    6.3mmステレオプラグ

    LINKMAN
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    6.3mm径のステレオプラグです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。
    材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
  • 10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列] LINKMAN

    10ピン基板用ピンソケット[10ピン×1列]

    LINKMAN
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応