カテゴリ
- 制御機器(420)
- 電気材料(36)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 家電(6)
- 測定用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 梱包用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(12)
- KANA(片山チエン)(704)
- Kenko(ケンコートキナー)(793)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(469)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(464)
- Panasonic(パナソニック)(2,531)
- SMC(1,033)
- エレコム(2,561)
- サカエ(567)
- サンコー(三甲)(603)
- タカチ電機工業(688)
- ニッサン(596)
- ハイテクウッドプラス(536)
- ホンダ(29,520)
- メディアカバーマーケット(1,381)
- 三菱ふそう(3,498)
- 工進(7,998)
- 河村電器産業(1,217)
- 黒田精工(758)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(267)
「nk」の検索結果

ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)
LINKMAN¥219税込¥2411個当日出荷標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(9Pオス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
ACアダプター
LINKMAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ
LINKMAN¥299~税込¥329~1本当日出荷非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ
LINKMAN¥789税込¥8681本当日出荷非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。仕様●内径:Φ10mm(厚さ:0.52mm)●長さ:1m●色:黒●標準耐熱温度:200℃●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●環境規制:UL、REACH●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-77
D-SUBコネクタ(9Pメス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ
LINKMAN¥629税込¥6921本当日出荷非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。仕様●内径:Φ8mm(厚さ:0.42mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-76
ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)
LINKMAN¥219税込¥2411個当日出荷パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型のミニD-SUBコネクター15ピンのオスです。 ビデオ信号用に特化されたものではなく、ピンピッチが比較的高密度でかつ配線ははんだ付けなので、一般的な多芯接続ケーブル用としても使用できます。使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)3形態【コネクター】ミニD-SUB オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
ACアダプター(24V/2.7A 2.1mmプラグ)
LINKMAN¥4,298税込¥4,7281個当日出荷出力24V/2.71Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 65.04W(出力24V/2.71A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL2468 AWG18ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)2.71難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
3.5mmモノラルプラグ
LINKMAN¥179税込¥1971個当日出荷ポータブルオーディオなどに使われることの多い3.5mm径のモノラルプラグです。仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●形式:ストレート●ケーブル引出部:Φ4.5●キャップ部:8角、コードブッシュ付アズワン品番67-0404-91
ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-57
ACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:3A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-61
ACアダプター ATSシリーズ
LINKMAN¥2,298税込¥2,5281個当日出荷主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-27プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62
ジェンダーチェンジャー9ピンオス-オス
LINKMAN¥399税込¥4391個当日出荷D-SUB9ピンのオス-オスのアダプタです。メスコネクタ同士を継ぎ足してケーブルを延長するなどの用途にお使い頂けます。コネクタ形状9PオスRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷DC2.1規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP14ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個当日出荷300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ
LINKMAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷L字型のBNCオス-BNCメスの変換コネクターです。形状ライトアングル形態【コネクター】BNC型プラグ⇔BNC型ジャック
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷DC2.1規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。仕様センター電極側コードに白線の表示あり色黒規格【コネクタ】DC2.1(外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2電線仕様AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ 黒
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷カーバッテリなどの大電流用途に向いた電源クリップです。赤は【WTN-22F-1223R】となります。色黒定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ 赤
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷バッテリターミナルとの接続など大電流を流す用途に使えるクリップです。色赤定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ
LINKMAN(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
丸ピンICソケット DIP8ピン
LINKMAN¥81税込¥891個当日出荷8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ
LINKMAN¥239税込¥2631本当日出荷。非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。仕様●内径:Φ3mm(厚さ:0.32mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-72
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
D-SUBコネクタ(15Pメス)
LINKMAN¥209税込¥2301個当日出荷D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
ワンタッチターミナル 4極
LINKMAN¥328税込¥3611個当日出荷。レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる4極のワンタッチターミナルです。仕様●ピン数:4ピン●コネクタの形態:ワンタッチターミナル●パネル取付方式:ねじ止め●ラグ:無●差込孔:〇●ツマミ取り外し:×●本体色:黒●外形:70mm×25mm×33mm●取付ねじピッチ:58.5mmアズワン品番67-0398-97
ユニバーサル基板 両面 71.23×95.25
LINKMAN¥339税込¥3731枚欠品中通称B基板相当の両面ユニバーサル基板です。2.54mmピッチのドットパターンです。材質はベークよりもハイグレードなガラスエポキシ(ガラエポ)です。材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)71.23x95.25備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.6tパターン2.54mmドット、スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP16ピン
LINKMAN¥129税込¥1421個当日出荷300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)16入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター(12V/5A 2.1mmプラグ)
LINKMAN¥4,298税込¥4,7281個当日出荷出力12V/5Aのワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター 60W(出力12V/5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。 使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○適合【ジャック】32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21など質量(g)310規格【DCケーブル】UL1185 AWG16ケーブル長(m)【DC】1.5【AC(メガネ型)】1.8出力電圧(V)12本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×53×38入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)5難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80極性センタープラス入力電流(A)1.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mm、フォークタイプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
BNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-BNCメスの変換コネクターです。形状ストレート形態【コネクター】SMA型プラグ⇔BNC型ジャック
D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ)
LINKMAN¥329税込¥3621個当日出荷D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
コード付ミノムシクリップ中 半田付け
LINKMAN¥1,898税込¥2,0881個当日出荷6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)。クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点アズワン品番67-0361-25
ユニバーサル基板 両面 72×47
LINKMAN¥209税込¥2301枚当日出荷いわゆる「C基板」と同サイズ(72x47mm)の両面スルホール仕上げのガラスエポキシ基板です。片面基板の姉妹品【LUPCB-7247S】もございます。材質両面ガラスエポキシ(FR4)寸法(mm)47×72備考穴径1.0Φ板厚(mm)1.2tパターン2.54mmドットRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター ATSシリーズ
LINKMAN¥2,298税込¥2,5281個当日出荷主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力15V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-29プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:5A●容量:25W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-60
D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ)
LINKMAN¥489税込¥5381個当日出荷標準D-SUBコネクター9ピン用のケースとして共通に使うことができます。付属ネジはインチのみです。 (コネクタ本体は別途ご購入ください。)備考手回しねじ付属ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mmステレオプラグ
LINKMAN¥239税込¥2631個当日出荷6.3mm径のステレオプラグです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
...