カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(1)
  • Gechic(ゲシック)(6)
  • ビット・トレード・ワン(6)
  • SPARKFUN(6)
  • ブロードウォッチ(4)
  • Seeed Studio(4)
  • Raspberry Pi(4)
  • 多摩デバイス(4)
  • みんなのラボ(3)
  • Adafruit(2)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
  • Pimoroni(2)
  • Pico Technology(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • ワンダーピュア(1)
  • 共立電子産業(1)
  • DIGILENT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raspberry pi 7」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列] LINKMAN

    7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列]

    LINKMAN
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x7ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)7入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列] LINKMAN

    14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列]

    LINKMAN
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x7ピン=14ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。
    ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列14ピン(2×7ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応