カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(1)
- Gechic(ゲシック)(6)
- ビット・トレード・ワン(6)
- SPARKFUN(6)
- ブロードウォッチ(4)
- Seeed Studio(4)
- Raspberry Pi(4)
- 多摩デバイス(4)
- みんなのラボ(3)
- Adafruit(2)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
- Pimoroni(2)
- Pico Technology(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ワンダーピュア(1)
- 共立電子産業(1)
- DIGILENT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「raspberry pi 7」の検索結果
![7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562125-251222-02.jpg)
7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット1列x7ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500V列数1列定格電流(A)1.0Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)7入数1個ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応![14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562019-251222-02.jpg)
14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列]
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチのピンソケット2列x7ピン=14ピンです。標準0.64mm角の角ピンヘッダーと勘合し丸ピンソケットやICソケットとは同じピッチでも互換性がありません。基板同士をケーブルを介さず直接接続するコネクターとしては最も一般的でArduinoやRaspberry Piなど様々な基板に使われています。写真のピン数は商品と異なることがあるので列数とピン数を数値で確認してください。高さの低い低背型もあります。本品ははんだ代以上にピンの突出しのない標準型のソケットですがArduinoのシールドなど拡張ボードを多層に重ねる場合に使われるピンの長いタイプもあります。(ロングピンのタイプには更にピンの長さ違いがあります。ご注意ください。)※すべてのピンをはんだ付けして使用してください。少数のピンだけをはんだ付けしてピンヘッダーと接続すると抜く時にソケットハウジングがピンヘッダー側にくっついてソケットが分解してしまうことがあります。ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)DC500定格電流(A)1コネクタ形状ピンソケットピン数(ピン)2列14ピン(2×7ピン)入数(個)1ソケットサイズ(mm)高さ:8.42RoHS指令(10物質対応)対応




![7ピン基板用ピンソケット[7ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562125-251222-02.jpg)
![14ピン基板用ピンソケット[7ピン×2列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68562019-251222-02.jpg)