カテゴリ
- 制御機器(31)
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(2)
- audio-technica(33)
- Beat-Sonic(93)
- BIGM(丸山製作所)(101)
- ENDY(59)
- LAMP(スガツネ工業)(24)
- NAVC(ナビック)(31)
- omron(オムロン)(33)
- RS PRO(30)
- SKC(環境測定)(28)
- TRUSCO(56)
- エスコ(38)
- コガネイ(325)
- データシステム(131)
- ニチフ(34)
- フジパーツ(41)
- ブロードウォッチ(26)
- メディアカバーマーケット(29)
- 日立産機システム(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「rca」の検索結果

RCA中継ジャック RCAジャック-RCAジャック
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷RCA中継ジャック RCAジャックとRCAジャックを中継して延長させるためのアダプタです。オーディオケーブルなどのRCAプラグ同士を中継する用途に使用できます。用途RCAジャック⇔RCAジャック色黒コネクタ形状変換コネクター
RCAプラグ 赤
LINKMAN¥109税込¥1201個当日出荷ケーブル取り付け型のRCAプラグ(ピンプラグ)です。プラスチック部を回して外して使用してください。材質プラスチック色赤形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 黒
LINKMAN¥109税込¥1201個当日出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。材質プラスチック色黒形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 赤
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷ケーブル中継型のRCAジャック(ピンジャック)です。プラスチック部を回して外して使用してください。材質プラスチック色赤形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 白
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。材質プラスチック色白形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黄
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。材質プラスチック色黄形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ8角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 赤 金メッキ
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷映像・音声端子に使われることが多いRCAプラグ(ピンプラグ)です。樹脂部は回すと外れますので外してからはんだづけしてお使いください。材質プラスチック色赤形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 黄 金メッキ
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。材質プラスチック色黄形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 黄
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。材質プラスチック色黄形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ六角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 白
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。材質プラスチック色白形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグキャップ六角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黒
LINKMAN¥119税込¥1311個3日以内出荷ピンジャックとも呼ばれる、ケーブル中継型RCAジャックです。材質プラスチック色黒形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状ジャックキャップ八角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 白 金メッキ
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷ピンプラグと呼ばれるRCAプラグで、金メッキ仕様です。 プラスチック部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。材質プラスチック色白形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ 黒 金メッキ
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。材質プラスチック色黒形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】5コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキキャップ6角RoHS指令(10物質対応)対応
RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ)
LINKMAN¥959税込¥1,0551個3日以内出荷色ラインカラー:赤(Rch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.3mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 絶縁型)
LINKMAN¥699税込¥7691個3日以内出荷仕様【ラグ】無定格125V-10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)金差込口○パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
RCAジャック(赤 パネル用 金メッキ 絶縁型)
LINKMAN¥699税込¥7691個3日以内出荷仕様【ラグ】無定格125V/10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)金差込口○パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ)
LINKMAN¥769税込¥8461個3日以内出荷直径7mmまでのケーブルに使用できるRCAプラグです。材質亜鉛メッキ(シェル部)色赤備考ねじ結線(芯)コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~7.0
RCAプラグ(白 8Φ線 金メッキ)
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷色ラインカラー:白(Lch用)備考外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.5mm形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAジャック(黄 パネル用 金メッキ 非絶縁型)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷材質メタル色黄取付パネル(非絶縁)備考ローコストジャック形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ 6.3mmモノラルプラグ-RCAジャック
LINKMAN¥269税込¥2961個3日以内出荷RCAジャック-6.3mmモノラルプラグの物理形状変換アダプタです。6.3mmジャックにRCAプラグを挿すような用途にお使いいただけます。用途6.3mmモノラルプラグ⇔RCAジャック色黒コネクタ形状変換コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 赤白(2連)基板取付型
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷スピーカ端子などにお使いいただける赤白ペアのRCAジャックです。材質プラスチック色赤・白コネクタ形状ジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 非絶縁型)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷材質真鍮(本体)、銅(はんだ端子)色黒(カラーリング塗装)備考パネル取付用形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
RCA中継コネクタ(オス-オス ストレート型 金メッキ)
LINKMAN¥599税込¥6591個3日以内出荷珍しいオス-オスのRCA中継アダプターです。 延長ケーブルの先をオスに変換したい場合などにお使いいただけます。材質メタル色金コネクタ形状中継コネクター(RCAオス-オス)加工【端子部】金メッキ
RCAジャック(黒 パネル用 金メッキ 絶縁型)
LINKMAN¥699税込¥7691個4日以内出荷仕様【ラグ】無定格125V-10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)金差込口○パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)
キャノン3極(オス)-RCA(メス)変換コネクタ
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷オーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されるキャノンコネクタと、同じくオーディオの機器間接続用に 使われているRCAコネクタとの変換コネクタです。材質真鍮/ニッケルメッキ寸法(mm)58.0×Φ19.2コネクタ形状変換コネクタ キャノン3極オス→RCAメス(ジャック)ピン径(Φmm)2.4ピン数(ピン)3
RCAプラグ(白 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
LINKMAN¥559税込¥6151個3日以内出荷直径7mmまでのケーブルに対応したケーブルガード付きのRCAプラグ(ピンプラグ)です。色ボディーカラー:黒、ラインカラー:白(Lch用)備考ケーブルガード付き形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAプラグ(赤 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
LINKMAN¥569税込¥6261個3日以内出荷材質メタル色赤備考はんだ結線コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~6.3
RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
LINKMAN¥559税込¥6151個3日以内出荷色ボディーカラー:黒、ラインカラー:赤(Rch用)備考ケーブルガード付き形式ストレートコネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ
RCAプラグ(白 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
LINKMAN¥569税込¥6261個3日以内出荷材質メタル色白備考はんだ結線コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~6.3