カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- brembo(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「s-821d」の検索結果

小型1/2W精密金皮抵抗 LMFQ50Sシリーズ
LINKMAN¥66税込¥731本5日以内出荷仕様●抵抗値:820Ω●カラーコード:灰赤黒黒緑●入数:1本●抵抗値誤差:±0.5%●耐電圧:500V●定格電力:1/2W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:600V●本体寸法:6.0±0.2mm×Φ2.3±0.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0403-37