カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- MICROCHIP(86)
- プラス[家具](25)
- be quiet!(24)
- アイゼン(21)
- イトーキ(21)
- 神保電器(19)
- オーム電機(18)
- 日進(12)
- キングジム(11)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- アズワン(9)
- STMicro(9)
- CKD(8)
- ホンダ(7)
- 栄興電器(7)
- TRUSCO(6)
- ナイキ(6)
- INFINEON(6)
- イスカル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「spw」の検索結果
特価

D-SUBコネクタ(9Pオス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)
LINKMAN¥219税込¥2411個当日出荷パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型のミニD-SUBコネクター15ピンのオスです。 ビデオ信号用に特化されたものではなく、ピンピッチが比較的高密度でかつ配線ははんだ付けなので、一般的な多芯接続ケーブル用としても使用できます。使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)3形態【コネクター】ミニD-SUB オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
D-SUBコネクタ(25Pオス)
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。 メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(15Pオス)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。 コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(9Pメス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(25Pメス)
LINKMAN¥179税込¥1971個当日出荷2列25ピンのD-SUBコネクターのメスです。 オスは、【3220DB25SPWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(15Pメス)
LINKMAN¥209税込¥2301個当日出荷D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000