カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(1)
- ユニファイブ(4)
- 共立電子産業(4)
- アズワン(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(1)
- シシド静電気(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワンダーキット(1)
- アイコー電子(1)
「std-24010u」の検索結果
特価

ACアダプター
LINKMAN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1