カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- Aratas(旧:omron)(8)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul20012」の検索結果

フラットケーブルコネクタ10ピン
LINKMAN¥339税込¥3731個3日以内出荷圧着工具は万力で代用できますが各ピンに垂直に力が加わるようにします。 ペンチやプライヤーでは力が斜めになり失敗する危険があります。 一般にmilコネクターと呼ばれる、フラットケーブル用圧着コネクタです。【6PK-214】等の圧着工具をご使用ください。ピッチ(mm)2.54極数10極適合ケーブルUL20012-FRX-CF-S-10極性ガイド中央1つ極性キー溝1つRoHS指令(10物質対応)対応