段ボールのこ 物流くん長谷川刃物(21件のレビュー)当日出荷
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。
ストラップホール付
トラスコ品番473-6257材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)(使用時)137、(収納時)110質量(g)29刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールのこ ダンちゃん長谷川刃物(42件のレビュー)当日出荷
曲線切りもラクラク。
抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。全長(mm)190付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
開封のこ カイちゃん (フッ素コーティング加工)長谷川刃物(11件のレビュー)当日出荷
両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
トラスコ品番469-6786材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)135質量(g)15刃長(mm)30
段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング長谷川刃物(14件のレビュー)当日出荷
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番412-2771材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)20刃長(mm)75
ガスヌキマウス長谷川刃物(11件のレビュー)当日出荷
エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。
専用キャップ付で安全です。
スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番473-6281材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂幅(mm)27全長(mm)140高さ(mm)25質量(g)25奥行(mm)140TKG品番9-2123-1101TKG品番(2017)6-1957-1201
段ボールのこ ダンちゃん (キャップ付)長谷川刃物(7件のレビュー)当日出荷
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
トラスコ品番472-8530材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)26刃長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
物流くん モドルバ長谷川刃物(5件のレビュー)当日出荷
段ボールカットも可能!!
段ボールの開梱はもちろん、段ボールの耳カットや小窓を作るのに最適!
PPバンドなどの梱包資材も
自動で刃が収納できる!!
刃を収納する時は裏側のボタンを押せば自動で戻ります。
ストラップホール付!!
あらゆる留め具に対応できる大きなストラップホール!
刃の交換ができる!!
切れ味が落ちて来たら刃の交換が可能!!(別売)
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂、スライド/亜鉛寸法(mm)135×35×18全長(mm)135刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
開封のこ カイちゃん長谷川刃物(6件のレビュー)当日出荷
荷物の開閉に最適です。異物混入対策や安全対策に使用できます。中身を傷つけにくい短い刃です。
用途段ボールや荷物の開閉に。PPテープやPPバンドの切断に。トラスコ品番403-6361材質本体:ポリプロピレン樹脂(PP)、刃:ステンレス刃物鋼全長(mm)135色赤質量(g)15刃長(mm)30
スライドダンちゃん長谷川刃物(8件のレビュー)当日出荷
刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。段ボール工作にも最適です。
梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。
上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。
刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。
トラスコ品番858-5947全長(mm)(使用時)250、(収納時)170質量(g)77材質(樹脂部)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
開封のこ 刃ナシくん(刃なし)長谷川刃物当日出荷
物流センターで働いている従業員の声を集結させた段ボール用カッターです。刃をなくして安全性を高めた一品です。荷物の開封に最適です。
用途PPバンドやビーニールひもの切断に。トラスコ品番249-2725材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼幅(mm)25全長(mm)135質量(g)17.7奥行(mm)15刃長(mm)27刃厚(mm)1
段ボールのこ 物流くん ロング長谷川刃物(3件のレビュー)当日出荷
刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。
上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。
刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。
18段階ロックなので、厚さに応じて調節可能。
用途段ボール工作にも最適です。
梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。トラスコ品番819-9643材質刃部 ステンレス刃物鋼 グリップ ABS樹脂質量(g)51本体寸法(縦×横×高さ)(mm)150×35×19刃渡り(mm)75
事務用長谷川刃物当日出荷
職人が生み出す確かな切れ味の左手用です。
用途左利きの方に。トラスコ品番853-3702材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)170刃長(mm)65繰り返し・詰め替え対応
環境対応型はさみ 剣先右手用 ブルー長谷川刃物当日出荷
シンプルで飽きのこないスタンダードなフォルムで、品質、デザイン、共に充実した商品です。
リサイクルしやすいよう、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計した環境対応型の製品です。
ハンドルのゴムを外すとオールステンレスになるので衛生的に使用できます。
全長(mm)175刃長(mm)75トラスコ品番853-3740材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼繰り返し・詰め替え対応
ナースハサミ長谷川刃物当日出荷
刃は使いやすさを高めるため約25°曲げてあります。
刃先には安全ガイドが付いているので、看護処置などに便利です。
全長(mm)160刃渡り(mm)45材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABSアズワン品番0-5010-03松吉医科器械コード02-4415-00
洋裁鋏 プロ用長谷川刃物(1件のレビュー)当日出荷
厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂刃厚(mm)3.8材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
ボンドフリーハサミ長谷川刃物(2件のレビュー)当日出荷
より強力なフッ素加工により、粘着テープを切った後でもベタつきにくく、スムーズな切れ味が持続します。
使いやすいロングタイプ。
全長(mm)210刃渡り(mm)80トラスコ品番777-1088材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS質量(g)65松吉医科器械コード24-2328-00
「長谷川刃物」家庭用布切りハサミ長谷川刃物当日出荷
一般のハサミより硬度が高く粘りのある高品質ステンレス刃物鋼(6A)しており、気持ちのいい切れ味を長く使っても持続させる耐久性を実現。研ぎ直し可能です。
全長(mm)210材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター