カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • UNIFIVE
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(118)
  • ATEN(94)
  • アライドテレシス(74)
  • 三菱電機(59)
  • NEC(50)
  • omron(オムロン)(50)
  • カシムラ(46)
  • 多摩電子(44)
  • アドテック(43)
  • 富士電機(40)
  • HIOKI(日置電機)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • オーツカ光学(29)
  • オーム電機(28)
  • アズワン(21)
  • LINKMAN(21)
  • EPSON(20)
  • OWLTECH(オウルテック)(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac100v-240v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A OutputUNIFIVE
4,698税込5,168
1個
当日出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4783アズワン品番65-7222-30
ACアダプタ 9V 1.3A UNIFIVEACアダプタ 9V 1.3AUNIFIVE
2,038税込2,242特価
1個
当日出荷
Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757アズワン品番65-7222-24
ACアダプタ 12V 1A UNIFIVEACアダプタ 12V 1AUNIFIVE
1個
欠品中
UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12Wアズワン品番65-7222-61
ACアダプタ 5V 2A UNIFIVEACアダプタ 5V 2AUNIFIVE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-58定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ 5V 2A UNIFIVEACアダプタ 5V 2AUNIFIVE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-42定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ 12V 1A UNIFIVEACアダプタ 12V 1AUNIFIVE
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-29定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 3.75A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 3.75A OutputUNIFIVE
17,980税込19,778
1個
当日出荷
Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:3.75A●定格出力電力:90W●コード番号:218-4804アズワン品番65-7222-64
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1.9A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1.9A OutputUNIFIVE
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:1.9A●定格出力電力:45Wアズワン品番65-7222-28
ACアダプタ 5V 2A UNIFIVEACアダプタ 5V 2AUNIFIVE
1,798税込1,978
1個
欠品中
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-83定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A OutputUNIFIVE
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:3.8A●定格出力電力:45W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 2A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 2A OutputUNIFIVE
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:2A●定格出力電力:24W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 3A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 3A OutputUNIFIVE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:3A●定格出力電力:18W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 500mA Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 500mA OutputUNIFIVE
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:500mA●定格出力電力:12Wアズワン品番65-7214-98
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A OutputUNIFIVE
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1.5A●定格出力電力:18Wタイプデスクトップ AC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)18入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
ACアダプタ 5.9V 2A UNIFIVEACアダプタ 5.9V 2AUNIFIVE
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
Unifive UN312 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5.9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4775タイプAC/DCアダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)コード218-4775プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-96定格出力電圧(DC V)5.9動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A OutputUNIFIVE
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12Wアズワン品番65-7222-69
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1A OutputUNIFIVE
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:1A●定格出力電力:24Wアズワン品番65-7214-81
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A OutputUNIFIVE
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12Wタイプデスクトップ AC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-67定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 750mA Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 750mA OutputUNIFIVE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:750mA●定格出力電力:18Wアズワン品番65-7214-80
ACアダプタ 12V 2A UNIFIVEACアダプタ 12V 2AUNIFIVE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A Output UNIFIVEAC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A OutputUNIFIVE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4785アズワン品番65-7222-43