カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • UNIFIVE
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(18)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • SMC(125)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • タクミナ(1)
  • ニッタ(2)
  • ホンダ(22)
  • ユニファイブ(7)
  • 三洋化成(1)
  • 共立電子産業(2)
  • 神港テクノス(3)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl03b」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ 12V 1A UNIFIVE

    ACアダプタ 12V 1A

    UNIFIVE
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-29定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1.9A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1.9A Output

    UNIFIVE
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    出力電圧(V)24定格出力電流(A)1.9定格出力電力(W)45アズワン品番65-7222-28入力電圧範囲(V)AC100~240
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 3.75A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 3.75A Output

    UNIFIVE
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:3.75A●定格出力電力:90W●コード番号:218-4804アズワン品番65-7222-64
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 1A Output

    UNIFIVE
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:1A●定格出力電力:24Wアズワン品番65-7214-81
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output

    UNIFIVE
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4783アズワン品番65-7222-30
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 7.5A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 7.5A Output

    UNIFIVE
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    Unifive UNI390 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、90 W の定格電力を備えています。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:7.5A●定格出力電力:90Wアズワン品番65-7214-76
  • ACアダプタ 12V 2A UNIFIVE

    ACアダプタ 12V 2A

    UNIFIVE
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A Output

    UNIFIVE
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:3.8A●定格出力電力:45W
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 3A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 3A Output

    UNIFIVE
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:3A●定格出力電力:18W
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 2A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 2A Output

    UNIFIVE
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:2A●定格出力電力:24W
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A Output

    UNIFIVE
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    6日以内出荷
    Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12Wタイプデスクトップ AC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-67定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
  • ACアダプタ 5V 2A UNIFIVE

    ACアダプタ 5V 2A

    UNIFIVE
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-83定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 750mA Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:24V 750mA Output

    UNIFIVE
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:750mA●定格出力電力:18Wアズワン品番65-7214-80
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ