絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イワキ

イワキのページです。イワキは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ホースタイプイワキ(32件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
チャッキバルブ イワキチャッキバルブイワキ(6件のレビュー)
4,999税込5,499
1個
当日出荷
吐出側ホースに取り付けて使用します。 オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ設定圧力(MPa)0.17±0.04材質(本体)PVC材質(スプリング)ハステロイ適合ポンプB11・16・21・C16・21
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ネジタイプイワキ(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプ MD イワキマグネットポンプ MDイワキ
16,980税込18,678
1個(1個)
当日出荷から46日以内出荷
マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。
電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
電磁定量ポンプ EHN イワキ電磁定量ポンプ EHNイワキ
80,980税込89,078
1個
翌日出荷から6日以内出荷
●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。
ストローク数(spm)1~360
電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ電磁定量ポンプEHNシリーズイワキ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
ユニオン継手(MD用) イワキユニオン継手(MD用)イワキ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
7日以内出荷
材質(Oリング)FKM
マグネットポンプ ネジタイプ本体セット イワキマグネットポンプ ネジタイプ本体セットイワキ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から8日以内出荷
高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
小型マグネットポンプ MD-F型 イワキ小型マグネットポンプ MD-F型イワキ
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から27日以内出荷
強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。 ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス接続方法ネジ駆動方式モーター材質(ケーシング)CFRETFE粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
エアーポンプ(電磁式) イワキエアーポンプ(電磁式)イワキ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm)78×144.5×64質量(g)640流体空気到達圧力(kPa)81.3絶対最大吐出量(L/min)6接続口外径Φ5mm
マグネットポンプ ホースタイプ本体セット イワキマグネットポンプ ホースタイプ本体セットイワキ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から12日以内出荷
高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
小型マグネットポンプ MD型 イワキ小型マグネットポンプ MD型イワキ(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス温度(℃)使用液:0~80駆動方式モーター材質(ケーシング)GFRPP粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
自吸タンク(MD用) イワキ自吸タンク(MD用)イワキ
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(Oリング)FKM
電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ電磁定量ポンプEHNシリーズイワキ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
付属品チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m)材質(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC表示LCD 4桁 運転状態、設定値等入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相ホース口径(Φmm)8×12 or 9×12最大吐出圧力(MPa)0.2防塵防水性能IP66相当ストローク数(spm)1~360運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm継手マルチ継手材質記号VHコントローラー型式Rタイプコントローラ種類標準型
ユニオン継手 イワキユニオン継手イワキ
2,598税込2,858
1セット(2個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカフ圧計 イワキデジタルカフ圧計イワキ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
測定範囲Tモード/0~63H2O、Lモード・Fモード/0~126H2O電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定モードTモード/気管内チューブ使用時、Lモード/ラリンゲルマスク使用使用時、Fモード/制限無しアズワン品番8-8378-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000025医薬品医療機器等法一般医療機器
成人用テスト肺 C-Lung 1000 10個入 イワキ成人用テスト肺 C-Lung 1000 10個入イワキ
15,980税込17,578
1箱(10個)
15日以内出荷
人工呼吸器の使用前点検や機能試験に使用できるディスポーザブルタイプの成人用テスト肺です。単回使用の製品で衛生的です。病院内、研究施設、在宅環境で臨床使用する前に人工呼吸器や呼吸回路に取り付けテストできます。軽量でコンパクトです。従量式(VCV)、従圧式(PCV)でもコンプライアンス20ml/cmH2Oをターゲットに設計開発しています。
仕様コンプライアンス:20mL/cmH2O材質バルーン/ポリエチレン、コネクタ(OD5)/ポリカーボネート、バンド/ナイロン寸法(mm)176×126×65容量(mL)500質量(g)61抵抗20cmH2O/L/secアズワン品番65-8640-21
チャッキバルブ イワキチャッキバルブイワキ
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
吐出側ホースに取り付けて使用します。オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
用途オーバーフィード防止、サイフォン防止、薬液逆流防止
ステンレス製白金線・白金耳 SOシリーズ イワキステンレス製白金線・白金耳 SOシリーズイワキ
45,999税込50,599
1箱(100本)
8日以内出荷から31日以内出荷
滅菌処理後、繰り返し利用でき経済的
材質ステンレス持ち手扁平型