絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

GFORCE

GFORCEのページです。GFORCEは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCE

    カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット

    GFORCE(1件のレビュー)
    15,880税込17,468
    1台
    当日出荷
    改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • Lipo Bag Safety Box GFORCE

    Lipo Bag Safety Box

    GFORCE
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    LiPoバッテリーの充電や保管時の持ち運びに便利な大容量BOXタイプセーフティバッグ。 バッテリー充電や保管時の持ち運びに便利なBOXタイプセーフティバッグ ストレートパックバッテリーを4本、1Sサイズなら8本収納可能な大容量BOX 耐火性、難燃性に優れたガラス繊維素材を採用 バッグの口留めは、出し入れが楽なベルクロテープ式
    仕様●サイズ:184×84×64mm(L×W×H)●※バッテリーは付属しません。アズワン品番67-6611-11
  • Lipo Bag GFORCE

    Lipo Bag

    GFORCE
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    耐火性、難熱性に優れた素材を採用 出入口はベルクロテープで確実に固定
    仕様●本体サイズ:180×220(mm)アズワン品番67-6610-57
  • LiPo Bag Black 18×22cm GFORCE

    LiPo Bag Black 18×22cm

    GFORCE
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    LiPoバッテリーの保管や充電に適した耐火性・難燃性に優れたバッテリー収納バッグ バッグの口留めは、出し入れが楽なベルクロテープ式 充電ケーブルの取り回しに便利なケーブルスリット付き フルサイズのLiPoバッテリー3本をラクラク収納可能。
    仕様●本体サイズ:180×220(mm)アズワン品番67-6611-04
  • ジンバル搭載ドローンLEVIO GFORCE

    ジンバル搭載ドローンLEVIO

    GFORCE
    27,000税込29,700
    1個
    当日出荷
    航空法規制対象外の軽量95gながら、シングルジンバル搭載の高性能カメラを備えたドローン。ブレを抑えた滑らかな映像撮影が可能で、初心者でも映画のような空撮が楽しめます。ToFセンサーやオプティカルフローによる自律安定性、Wi-Fi接続によるスマホ操作、フルガード設計など、安全性と操作性も抜群。バッテリー2本で最大20分の飛行が可能で、持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEVIO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー × 2、予備プロペラ × 4、USB Type-C 充電ケーブル、ランディングパッド、プラスドライバー、U型レンチ、取扱説明書質量(g)95時間フライト可能:約10分バッテリーLiPo 7.4V 520mAh充電時間約90分(※バッテリーの状態によって異なります)サイズ(mm)150×122×32Wi-Fi電波到達範囲:最長およそ40m(Wi-Fi 30m)
  • カメラ付き小型ドローン Leggero GFORCE

    カメラ付き小型ドローン Leggero

    GFORCE(1件のレビュー)
    11,200税込12,320
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット GFORCE

    ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット

    GFORCE
    16,880税込18,568
    1台
    当日出荷
    改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで 誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
    セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書質量(g)95バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)235×80×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約12RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上
  • ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE

    ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA

    GFORCE
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
    仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
  • Noir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズ GFORCE

    Noir LiPo バッテリー 7.4V GFGシリーズ

    GFORCE(1件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    LiPoならではのバツグンのキレとレスポンスはもちろん、ガンとのフィッティングまでをも考慮したNOIR(ノワール)LiPoバッテリー。高性能の上にスタイルとデザインをプラスし、電動ガン用バッテリーに新たなスタンダードが誕生します。、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ!、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能!、つや消しシュリンクとモノトーンのケーブルがガン収納時の一体感を高めます。、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付!、瞬発力に優れ、エネルギーロスも少ないため発射弾数がアップ!、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量!
  • LiPo Bag Small GFORCE

    LiPo Bag Small

    GFORCE
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    Gun用LiPoバッテリーの充電や持ち運びに適した、扱いやすいサイズの難燃性バッグ。
    仕様●サイズ:197×100mmアズワン品番67-6610-87
  • GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec GFORCE

    GDS-0812 Digital Servo 8.0kg/0.12sec

    GFORCE
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワンランク上の操縦性&応答性を!広坂チューニングのデジタルサーボ! G-FORCEからクルマの動きを劇的に変えるハイスペックサーボが登場!入門用サーボとは別格のハイトルク&ハイスピード!多様なシャーシで常に最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、レジェンド「広坂正美」が多くの車種・路面でテストを繰り返し、徹底チューニング! 8kg/0.12秒(@6.0V)のハイトルク&ハイスピード仕様! ビッグタイヤからツーリングカーまであらゆる車種に対応! あらゆるジャンルで高い操作性を可能にした「Masami」チューニング! 入門用サーボからのステップアップに適しています! クルマの応答性・質感を大幅に向上させます
    仕様●内容物:GDS-0812 Digital Servo本体、十字ホーン、取扱説明書●使用電圧:4.8-6.0V●スピード:0.12sec/60°(6.0V)/0.15sec/60°(4.8V)●トルク:8.0kg・cm(6.0V)/5.5kg・cm(4.8V)●セレーション:25T●ギア:樹脂製●サイズ:55.4×20×47.6mm●重量:42gアズワン品番67-6610-89
  • G3 CHARGER GFORCE

    G3 CHARGER

    GFORCE
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    LiPo・LiFe充電コレ1台でOK!カンタン操作&AC100V ラベルに技アリ! もう迷わない!推奨設定を本体に明記!
    仕様●基本機能●▼シンプルな操作性を実現!●▼LiPo/LiFe両対応!AC専用カンタン充電器!●▼充電電流を3段階に切替え可能!(0.5A/1.0A/1.5A)●▼対応セル数:1S~3S(LiPo/LiFe共通)●▼コネクター差込口:JST-XH●▼※タミヤ製LiFeの充電には別途タミヤLiFe変換コネクタ(G0026)が必要です。●▼PSE認証取得済み●入力電圧:100-240V、50-60Hz●対応バッテリー:LiPo/LiFe●対応セル数:1-3セル●充電電流:0.5A/1.0A/1.5A±10%●最大出力:15W±10%●本体サイズ:88×57×35mm●重量:100gアズワン品番67-6610-41
  • ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット GFORCE

    ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット

    GFORCE
    17,880税込19,668
    1個
    当日出荷
    軽くて速い!重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。全面保護タイプのプロペラガードが標準で付属。軽量で柔軟性のある材質で機体を保護。フライトの安全性を高め、高速で回転するブラシレスモーターから人や物を守ります。100g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、フライトの安定性を格段に向上させます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。
    仕様●カメラユニット:動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×216●フライトに必要な物:送信機用単四電池×3本(別売)●フライト可能時間:約7分●電波到達範囲WiFi:最長およそ30m(Wi-Fi 20m)セット内容LACIERO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー ×2、プロペラガード(トップ)、プロペラガード(アンダー)、予備プロペラ ×4セット、USB充電ケーブル、工具、取扱説明書寸法(mm)104×134×42質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間(分)約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
  • 小型FPVドローン LEGGERO FPV GFORCE

    小型FPVドローン LEGGERO FPV

    GFORCE
    13,200税込14,520
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • FIRST SHOT LiPo 7.4V 2本入 GFGシリーズ GFORCE

    FIRST SHOT LiPo 7.4V 2本入 GFGシリーズ

    GFORCE
    4,398税込4,838
    1個(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    低コストでLiPoのキレを味わえる、お得な2本入りバッテリーセット、バツグンの出力特性により、セミのキレとレスポンスが大幅にアップ、温度変化による出力の差が少なく、安定した発射が可能、はじめての方にも安心!イラスト図解入り説明書を添付、ニッケル水素に比べて、同容量なら重量は約2/3と軽量
  • マルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX GFORCE

    マルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX

    GFORCE
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    すべてのFORCE(チカラ)を、開放させろ プログラミング、だけではない。 最高峰のESCのチカラを余すことなく引き出すことはもちろん、RCを楽しむシーンで必要とされる機能を兼ね備えたマルチファンクション・プログラムシステム。 さまざまな機能を実現するため、コンパクトなボディに必要なインタフェースを装備。 開放電圧の測定にも便利な、バッテリーチェッカー機能。レギュレーションを守るうえでも、バッテリーの管理のうえでも重宝する。 ESCのプログラム変更はもちろん、サーボテスターやリポチェッカーなど多くの機能を備えた6in1プログラムBOX。TSシリーズの性能を極限まで引き出そう!
    仕様●基本機能●▼1.ESCセッティング●▼2.LiPoチェッカー●▼3.スロットルポジションモニター●▼4.サーボテスター●▼5.モーターテスター(KV/RPM)●▼6.PC接続用インターフェース●入力電圧:6-10V DC●電流値:500mA●待機電流:<20mA●動作可能温度:0-40℃●保管場所温度:-10-60℃●動作可能湿度:10-90%RH●保管場所湿度:20-75%RH●本体サイズ:85×48.5×11.8mm●重量:40g●※TSシリーズは出荷時にリポオートカット(3.2V/Cell)に設定されています。NiMH/NiCdで使用する場合はカット電圧を5.5V程度に設定してご使用ください。アズワン品番67-6610-33
  • XT60コネクタ オス2個セット GFORCE

    XT60コネクタ オス2個セット

    GFORCE(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    XT60コネクタオス2個セット
    仕様●XT60コネクタアズワン品番67-6611-24
  • MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター) GFORCE

    MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター)

    GFORCE
    14,980税込16,478特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    100g未満の本格ミリタリーヘリ。重厚感あふれるリアルなディティールを再現。排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。
    付属品MD500 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、取り外し式ウェポンユニット、USB充電ケーブル、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、アルミ製コントロールスティック、取扱説明書質量(g)98時間フライト可能:約12分バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)ブレードフライバーレス 固定ピッチ電波到達距離(m)およそ80~100サイズ(mm)全長:240 全高:93 全幅:48 メインローター径:256 テールローター径:52適合年齢(歳)14以上
  • DE:LIGHT GB340 用オプション品 GBシリーズ GFORCE

    DE:LIGHT GB340 用オプション品 GBシリーズ

    GFORCE
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●DE:LIGHT用
  • 超小型フォルダブルドローン LUCIDA GFORCE

    超小型フォルダブルドローン LUCIDA

    GFORCE
    9,998税込10,998特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。 手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
    全長×全幅W×全高(mm)56×76×29質量(g)34バッテリーLiPo 3.7V 300mAh充電時間(分)約60(バッテリーの状態によって異なります)使用時間(分)【フライト】約6カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080適合年齢(歳)12歳以上セット内容LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書仕様【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売)全長(mm)ローター:40
  • LiPo Battery 3.7V 450mAh GFORCE

    LiPo Battery 3.7V 450mAh

    GFORCE
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途長時間フライトさせたい際に。事前予備バッテリーを複数お持ちいただくと便利です。仕様交換用バッテリー(対象ドローン:GB180 Leggero/GB075 LEGGERO FPV/GB040 LACIERO)トラスコ品番616-5431材質本体:リチウムポリマーバッテリー