カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • GFORCE
  • モノタロウ(1)
  • MOXA(8)
  • BLACHAWK(4)
  • KOKUSAI(国際チャート)(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • アルインコ(1)
  • 四国化成(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • SpiceNote(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awk c」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジコンヘリコプター Hawk-Eye ホーク・アイ RTFセット GFORCE

    ラジコンヘリコプター Hawk-Eye ホーク・アイ RTFセット

    GFORCE
    14,980税込16,478
    1セット
    6日以内出荷
    クラス最高水準の安定性能。 フルHDカメラ搭載の本格シングルローター機。 フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。 本格的なシングルローターヘリに1080pの高画質で録画・撮影が可能なWi-FiフルHDカメラを搭載。 Wi-Fi接続でお手持ちのスマートフォンとリンクし、アプリ上から撮影やLIVEビューが楽しめます。 お手持ちのスマホやタブレットをLIVEモニターに。 お手持ちのスマホに専用アプリ(iOS、Android対応)をインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブモニターに。運動性の高いヘリならではのダイナミックな映像を体験できます。 ビジョンセンサ&気圧センサが操縦をアシスト。 テールロッドに取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。最新のセンサ技術により安定性を極限まで高め、クラス最高水準の操縦性能を実現しました。 運動性に優れた、フライバーレス・シングルローター仕様。 高い運動性と操舵のリニアな反応が楽しめる、本格2.4GHz 4ch仕様フライバーレス※ヘリコプター。前進後進・左右旋回・左右スライドと、フライヤーの思うがままに空間を自在に飛ばせます。※フライバーレス:機体安定のためのスタビライザー(フライバー)を廃し、代わりをジャイロセンサーによって制御を行う機構。 ヘリ入門者も安心。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。 内蔵の気圧センサが機体周辺の気圧を検知して、自動で一定の高度を維持しながらホバリングします。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。 高輝度LEDヘッドライト搭載。 キャビン前方に高輝度LEDヘッドライトを搭載。暗い場所でも優れた視認性を確保します。 カメラアングル調整可能。 機体前方に取り付けられたカメラはチルト構造のため、前方と45°の2通りで調整可能。撮影シーンに合わせて角度調整を行えます。 操縦モードの切り替えが可能。 操縦モードはモード1、モード2の切り替えが可能。ヘリユーザーもドローンユーザーも、使い慣れた操縦モードで操作することができます。 専用アプリをダウンロード&インストール FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。 LIVE CAM CAM アプリのインストール AppStoreまたはGooglePlayから「LIVE CAM CAM」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通) iOS用アプリはこちら Android用アプリはこちら クラス最高水準の安定性能。フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。 動画・静止画を高画質1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載 Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならでは操縦が可能 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影(iOS&Android対応) ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能を搭載 気圧センサによる自動高度維持機能で、誰でも簡単ホバリング 自動離陸着陸スイッチを装備。離陸も着陸もワンキー操作で簡単に MODE1⇔MODE2の切替え可能な2.4GHz 4ch送信機付属 ドローンと同様の操作方法でフライトできるセンタースティック方式 ヘッドライトに高輝度LEDを2灯搭載 適していますの空力設計により、連続10分のロングフライトを実現 G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
    仕様●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック●全長:268mm●全高:80mm●全幅:50mm●メインローター径:249mm●テールローター径:37mm●総重量:64g●パッケージサイズ:87×300×246(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 3.7V 300mAh●モーター●▼メインモーター:8520コアレスモーター●▼テールモーター:0615コアレスモーター●ブレード:フライバーレス 固定ピッチ●充電時間:約60分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約10分●電波到達範囲:およそ80m~100m●カメラユニット●▼動画:MP4形式/1920×1080●▼静止画:JPG形式/1920×1080●対象年齢:14歳以上●同梱物:Hawk-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレードリンケージ)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書●フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)アズワン品番67-6610-35