カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- GFORCE
- DJI(21)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dji mini5」の検索結果

ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA
GFORCE¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット
GFORCE(1件のレビュー)¥15,880税込¥17,4681台当日出荷改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
デュアルカメラ ドローン GRANFLOW
GFORCE(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。全長×全幅W×全高(mm)188×258×59質量(g)162バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)使用時間(分)【フライト】約11~12電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480適合年齢(歳)14歳以上セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)全長(mm)ローター:144