カテゴリ
- 家電(18)
- ドローン本体(9)
- ドローン関連品(9)
絞り込み
ブランド
- GFORCE
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「gforce」の検索結果

ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA
GFORCE¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
デュアルカメラ ドローン GRANFLOW
GFORCE(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書全長(mm)ローター:144質量(g)162使用時間(分)【フライト】約11~12全長×全幅W×全高(mm)188×258×59バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)適合年齢(歳)14歳以上カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
カメラ付き小型ドローン Leggero
GFORCE(1件のレビュー)¥11,200税込¥12,3201台当日出荷ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット
GFORCE(1件のレビュー)¥15,880税込¥17,4681台当日出荷改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書質量(g)99バッテリーLiPo 3.7V 600mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)165×190×54使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
小型FPVドローン LEGGERO FPV
GFORCE¥13,200税込¥14,5201台当日出荷ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
MD500 INCR RTFセット(ラジコンヘリコプター)
GFORCE¥17,980税込¥19,7781台9日以内出荷100g未満の本格ミリタリーヘリ。重厚感あふれるリアルなディティールを再現。排気ダクトやリベットなどのモールドを精密に再現されたインジェクション成形のプラ製ボディに、4chヘリの機構を内包。オリーブドラブ基調のマットな質感が重厚感を高め、ミリタリーヘリならではの臨場感を味わえます。プラボディのスケール機ながら、バッテリー搭載時の重量はわずか98g。航空法対象外のため、機体登録やリモートIDの搭載義務がなく、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機となります。付属品MD500 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、取り外し式ウェポンユニット、USB充電ケーブル、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、アルミ製コントロールスティック、取扱説明書質量(g)98時間フライト可能:約12分バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)ブレードフライバーレス 固定ピッチ電波到達距離(m)およそ80~100サイズ(mm)全長:240 全高:93 全幅:48 メインローター径:256 テールローター径:52適合年齢(歳)14以上
ジンバル搭載ドローンLEVIO
GFORCE¥27,000税込¥29,7001個当日出荷航空法規制対象外の軽量95gながら、シングルジンバル搭載の高性能カメラを備えたドローン。ブレを抑えた滑らかな映像撮影が可能で、初心者でも映画のような空撮が楽しめます。ToFセンサーやオプティカルフローによる自律安定性、Wi-Fi接続によるスマホ操作、フルガード設計など、安全性と操作性も抜群。バッテリー2本で最大20分の飛行が可能で、持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEVIO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー × 2、予備プロペラ × 4、USB Type-C 充電ケーブル、ランディングパッド、プラスドライバー、U型レンチ、取扱説明書質量(g)95時間フライト可能:約10分バッテリーLiPo 7.4V 520mAh充電時間約90分(※バッテリーの状態によって異なります)サイズ(mm)150×122×32Wi-Fi電波到達範囲:最長およそ40m(Wi-Fi 30m)
ヘリ型ドローン Bo105 INCR RTFセット
GFORCE¥16,880税込¥18,5681台当日出荷改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで 誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書質量(g)95バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)235×80×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約12RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上
ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット
GFORCE¥17,880税込¥19,6681個当日出荷軽くて速い!重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。全面保護タイプのプロペラガードが標準で付属。軽量で柔軟性のある材質で機体を保護。フライトの安全性を高め、高速で回転するブラシレスモーターから人や物を守ります。100g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、フライトの安定性を格段に向上させます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。仕様●カメラユニット:動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×216●フライトに必要な物:送信機用単四電池×3本(別売)●フライト可能時間:約7分●電波到達範囲WiFi:最長およそ30m(Wi-Fi 20m)セット内容LACIERO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー ×2、プロペラガード(トップ)、プロペラガード(アンダー)、予備プロペラ ×4セット、USB充電ケーブル、工具、取扱説明書寸法(mm)104×134×42質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間(分)約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
ヘリ型ドローン GHOST-EYE RTFセット
GFORCE¥18,000税込¥19,8001台6日以内出荷ミリタリーライクなヘリ型ドローン。高画質で撮影が可能な1080PフルHD カメラを搭載。Wi-Fi接続したスマートフォンやタブレットから、ムービーの撮影やライブビューが楽しめます。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。機体底部に取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080セット内容Ghost-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレード)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 580mAh充電時間約50分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)ブレードフライバーレス 固定ピッチ操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)232×70×42使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100使用可能時間(分間)(フライト)約13RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)14以上